Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Anschlagdichtung mit Schlauch | 9,5 mm Höhe | Farbe: grau


Menge:  Meter  
Produktinformationen
Anschlagdichtung mit Schlauch | 9,5 mm Höhe | Farbe: grau
Anschlagdichtung mit Schlauch | 9,5 mm Höhe | Farbe: grau
Anschlagdichtung mit Schlauch | 9,5 mm Höhe | Farbe: grau
Anschlagdichtung mit Schlauch | 9,5 mm Höhe | Farbe: grau
Artikel-Nr.:
     755-F1079
Hersteller:
     Graf-Dichtungen
Herst.-Nr.:
     F1079
EAN/GTIN:
     4052817025666
Suchbegriffe:
Anschlagdichtung
Dichtungsprofil
Fensterdichtung
fensterdichtung grau

Die Anschlagdichtung F1079 in der Farbe Grau mit Schlauch eignet sich für Heroal Fenster.
Die Dichtung schließt den Spalt zwischen dem Fensterflügel und Fensterrahmen und verhindert das Eindringen von kalter Außenluft und lässt die Wärme nicht aus dem Raum entweichen. Die Dichtung im Blendrahmen sorgt für die Schlagregendichtheit und die Flügelanschlagdichtung sorgt hingegen für Luftdichtigkeit. Des Weiteren erhöht die Anschlagdichtung die Lärmschutzwerte der Fenster und Türen. Dank der Formgebung der Anschlagdichtungen wird das Wasser, ob Kondenswasser oder eingedrungenes Regenwasser, effektiv nach außen geleitet.

Details zur Dichtung

  • Farbe: Grau
  • Höhe: 9,5 mm
  • Breite: 9,5 mm
  • Nutbreite: 5 mm
  • Hohlkammer: 2
  • Material: CEGRAN®

Besonderheiten der Dichtung

  • Sehr gute Witterungs- und Ozonbeständigkeit
  • REACH Konform
  • Verträglich mit wasserverdünnbaren Acrylat-Lacken und umweltfreundlichen Lacken
  • Beinhaltet keine gefährlichen Chemikalien
  • Langlebig, leistungsfähig und wartungsfrei


Als Hinweis für Sie: Zu Ihrer Sicherheit schneiden wir bei jedem Verkauf kostenlos einen zusätzlichen Streifen von 3-5 cm pro 5 Meter Länge der Dichtung zu.

Unsere Anschlagdichtungen lassen sich einfach und ohne Vorkenntnisse einbauen:

1. Schritt: Reinigen Sie die Nut (Kerbe für das Einsetzen der Dichtung) vor dem Einbau. Wir empfehlen dafür ein haushaltsübliches Schwammtuch. Mit einem leicht angefeuchteten Schwammtuch einmal durch die Nut fahren, um Holzspäne oder anderweitige Überreste zu entfernen.
2. Schritt: Anschließend können Sie das Dichtungsprofil behutsam und ohne es zu überdehnen (z. B. durch Auseinanderziehen der Dichtung) oder zu starken Druck in die Nut stecken.
3. Schritt: Achten Sie auf hervorragende Gehrungsschnitte in den Ecken, damit die Dichtung auch dort ein bestmögliches Ergebnis erzielt.


Weitere Informationen:
Farbe:
grau
Material:
CEGRAN
Härte (Shore):
ca. 63°
Temperaturbereich (Kurzfristig):
ca. -50° C bis +140° C
Hohlkammern:
2
Einbauort:
Fenster oder Türen
Einbau in Material:
Aluminium, Kunststoff, Holz
Nutbreite:
5 mm
Selbstklebend:
0
Weitere Suchbegriffe: fensterdichtung, grau, CEGRAN, 2 Hohlkammern, Aluminium, Kunststoff, Holz, Türdichtung
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2,56*
  
Preis gilt ab 15.000 Meter
Mindestbestellmenge: 5 Meter
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Meter
€ 4,08*
€ 4,86
pro Meter
ab 10 Meter
€ 4,02*
€ 4,78
pro Meter
ab 25 Meter
€ 3,77*
€ 4,49
pro Meter
ab 50 Meter
€ 3,52*
€ 4,19
pro Meter
ab 100 Meter
€ 3,26*
€ 3,88
pro Meter
ab 200 Meter
€ 3,11*
€ 3,70
pro Meter
ab 15000 Meter
€ 2,56*
€ 3,05
pro Meter
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Graf-Dichtungen
F1081
ab € 2,61*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.