Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Anschlagdichtung für Heroal Fenster | 9,5 mm Höhe | Farbe: schwarz


Menge:  Meter  
Produktinformationen
Anschlagdichtung für Heroal Fenster | 9,5 mm Höhe | Farbe: schwarz
Anschlagdichtung für Heroal Fenster | 9,5 mm Höhe | Farbe: schwarz
Anschlagdichtung für Heroal Fenster | 9,5 mm Höhe | Farbe: schwarz
Anschlagdichtung für Heroal Fenster | 9,5 mm Höhe | Farbe: schwarz
Artikel-Nr.:
     755-F1081
Hersteller:
     Graf-Dichtungen
Herst.-Nr.:
     F1081
EAN/GTIN:
     4052817025680
Suchbegriffe:
Anschlagdichtung
Dichtungsprofil
Fensterdichtung
fensterdichtung schwarz

Die Anschlagdichtung F1081 in der Farbe Schwarz mit Schlauch eignet sich für Heroal Fenster. Die Dichtung schließt den Spalt zwischen dem Fensterflügel und Fensterrahmen und verhindert das Eindringen von kalter Außenluft und lässt die Wärme nicht aus dem Raum entweichen. Die Dichtung im Blendrahmen sorgt für die Schlagregendichtheit und die Flügelanschlagdichtung sorgt hingegen für Luftdichtigkeit. Des Weiteren erhöht die Anschlagdichtung die Lärmschutzwerte der Fenster und Türen. Dank der Formgebung der Anschlagdichtungen wird das Wasser, ob Kondenswasser oder eingedrungenes Regenwasser, effektiv nach außen geleitet.

Details zur Dichtung

  • Farbe: Schwarz
  • Höhe: 9,5 mm
  • Breite: 9,5 mm
  • Nutbreite: 5 mm
  • Hohlkammer: 2
  • Material: CEGRAN®

Besonderheiten der Dichtung

  • Sehr gute Witterungs- und Ozonbeständigkeit
  • REACH Konform
  • Verträglich mit wasserverdünnbaren Acrylat-Lacken und umweltfreundlichen Lacken
  • Beinhaltet keine gefährlichen Chemikalien
  • Langlebig, leistungsfähig und wartungsfrei


Als Hinweis für Sie: Wir gewährleisten Ihnen bei jeder Dichtung kostenlos zusätzliche 3-5 cm pro 5 Meter Länge.

Unsere Anschlagdichtungen lassen sich einfach und ohne Vorkenntnisse einbauen:

1. Schritt: Reinigen Sie die Nut (Kerbe für das Einsetzen der Dichtung) vor dem Einbau. Wir empfehlen dafür ein haushaltsübliches Schwammtuch. Mit einem leicht angefeuchteten Schwammtuch einmal durch die Nut fahren, um Holzspäne oder anderweitige Überreste zu entfernen.
2. Schritt: Anschließend können Sie das Dichtungsprofil behutsam und ohne es zu überdehnen (z. B. durch Auseinanderziehen der Dichtung) oder zu starken Druck in die Nut stecken.
3. Schritt: Achten Sie auf hervorragende Gehrungsschnitte in den Ecken, damit das Dichtungsprofil auch dort ein optimales Ergebnis erzielt.


Weitere Informationen:
Farbe:
schwarz
Material:
CEGRAN
Härte (Shore):
ca. 63°
Temperaturbereich (Kurzfristig):
ca. -50° C bis +140° C
Hohlkammern:
2
Einbauort:
Fenster oder Türen
Einbau in Material:
Aluminium, Kunststoff, Holz
Nutbreite:
5 mm
Selbstklebend:
0
Weitere Suchbegriffe: fensterdichtung, schwarz, CEGRAN, 2 Hohlkammern, Aluminium, Kunststoff, Holz, Türdichtung
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2,60*
  
Preis gilt ab 7.500 Meter
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Meter
€ 4,55*
€ 5,41
pro Meter
ab 5 Meter
€ 4,17*
€ 4,96
pro Meter
ab 10 Meter
€ 4,01*
€ 4,77
pro Meter
ab 20 Meter
€ 3,91*
€ 4,65
pro Meter
ab 25 Meter
€ 3,82*
€ 4,55
pro Meter
ab 50 Meter
€ 3,50*
€ 4,17
pro Meter
ab 100 Meter
€ 3,34*
€ 3,97
pro Meter
ab 200 Meter
€ 3,18*
€ 3,78
pro Meter
ab 7500 Meter
€ 2,60*
€ 3,09
pro Meter
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Graf-Dichtungen
F1079
ab € 2,55*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.