Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schwallschutz für Duschkabinen | Höhe: 10 mm | Farbe: weiß


Menge:  Meter  
Produktinformationen
Schwallschutz für Duschkabinen | Höhe: 10 mm | Farbe: weiß
Schwallschutz für Duschkabinen | Höhe: 10 mm | Farbe: weiß
Schwallschutz für Duschkabinen | Höhe: 10 mm | Farbe: weiß
Schwallschutz für Duschkabinen | Höhe: 10 mm | Farbe: weiß
Artikel-Nr.:
     755-F2328
Hersteller:
     Graf-Dichtungen
Herst.-Nr.:
     F2328
EAN/GTIN:
     4052817035344
Suchbegriffe:
Duschkabine

Der Schwallschutz F2328 ist eine Duschtürdichtung und eignet sich für Duschkabinen mit Halteprofil.
Mit diesem Profil können Sie verhindern, dass Wasser aus der Dusche oder Wanne austritt.

Details zur Dichtung

  • Farbe: Weiß
  • Material: CEGRAN®
  • Höhe: 10 mm
  • Breite: 8 mm

Besonderheiten der Dichtung

  • Sehr gute Witterungs- und Ozonbeständigkeit
  • REACH Konform
  • Verträglich mit wasserverdünnbaren Acrylat-Lacken und umweltfreundlichen Lacken
  • Beinhaltet keine gefährlichen Chemikalien
  • Langlebig, leistungsfähig und wartungsfrei


Zur Information für Sie: Wir stellen sicher, dass Sie genügend Material zum Abdichten Ihrer Elemente haben, indem wir bei jedem Kauf von Dichtungen kostenlos eine Reserve von 3-5 cm pro 5 Meter Länge zuschneiden.

Unsere Profile lassen sich einfach und ohne Vorkenntnisse einbauen:

1. Schritt: Reinigen Sie die Nut (Kerbe für das Einsetzen der Dichtung) sorgfältig, bevor Sie die Dichtung einfügen. Wischen Sie dazu mit einem handelsüblichen Schwammtuch durch die Nut, um Holzspäne, Fett und andere Rückstände zu entfernen.
2. Schritt: Nun können Sie die Dichtung vorsichtig in die Nut eindrücken. Achten Sie darauf, das Profil dabei nicht zu überdehnen oder zu starken Druck auszuüben, da sonst die Dichtleistung unter Umständen nicht gewährleistet werden kann.
3. Schritt: Damit die Dichtung ein optimales Ergebnis erzielen kann, braucht es saubere Gehrungsschnitte in den Ecken. Diese erhalten Sie am einfachsten mit Hilfe einer Gehrungsschere.


Weitere Informationen:
Farbe:
weiß
Material:
CEGRAN
Härte (Shore):
63
Einbauort:
Duschen
Weitere Suchbegriffe: weiß, CEGRAN
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 4,92*
  
Preis gilt ab 7.500 Meter
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Meter
€ 7,55*
€ 8,98
pro Meter
ab 5 Meter
€ 6,99*
€ 8,32
pro Meter
ab 10 Meter
€ 6,65*
€ 7,91
pro Meter
ab 20 Meter
€ 6,40*
€ 7,62
pro Meter
ab 50 Meter
€ 6,03*
€ 7,18
pro Meter
ab 7500 Meter
€ 4,92*
€ 5,85
pro Meter
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.