Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Dusch-Wasserabweisprofil m. Lippe 135° in transparent


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Dusch-Wasserabweisprofil m. Lippe 135° in transparent
Dusch-Wasserabweisprofil m. Lippe 135° in transparent
Dusch-Wasserabweisprofil m. Lippe 135° in transparent
Dusch-Wasserabweisprofil m. Lippe 135° in transparent
Dusch-Wasserabweisprofil m. Lippe 135° in transparent
Artikel-Nr.:
     755-SP0010
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4052817044070
Suchbegriffe:
Duschdichtung
duschdichtung

Die Duschdichtung SP0010 ist ein wertiges Dusch-Wasserabweisprofil mit einer 135° Lippe. Das Hart-PVC (zum Aufstecken auf das Glas) ist weitgehend transparent. Die Lippe ist aus weichem PVC und die Oberfläche ist leicht strukturiert. Zur Montage wird das Profil auf die Glasscheibe aufgesteckt bzw. aufgeschoben.

Beachten Sie: Diese Dichtung ist nicht für Rund- oder Viertelkreisduschen geeignet. Die passende Dichtung dafür wäre die SP0610.

Details zur Dichtung

  • Länge: 2 Meter
  • Höhe: 23 mm
  • Breite: 18 mm
  • Glasstärke: 6 - 8 mm
  • Befestigung: zum Aufstecken
  • Material: PVC, Hart-PVC

Besonderheiten der Dichtung

  • eignet sich für 6 - 8 mm Glasstärke
  • für Eckdusche, Fünfeckdusche und Nische geeignet
  • ohne Magnet


Pflegehinweis: Benutzen Sie zur Reinigung dieses Profils bitte nur Reinigungsmittel ohne Chlor und nichtalkalische Substanzen. Scheuermittel sollten nicht verwendet werden. Die Lebensdauer der Dichtung hängt von UV-Einstrahlung, örtlichen Gegebenheiten und der Art der Pflege ab.

Weitere Informationen:
Farbe:
transparent
Material:
PVC
Glasstärke in mm:
6-8 mm mm
Einbauort:
Duschen
Weitere Suchbegriffe: transparent, PVC
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 15,25*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 21,68*
€ 25,80
pro Stück
ab 2 Stück
€ 21,16*
€ 25,18
pro Stück
ab 5 Stück
€ 19,99*
€ 23,79
pro Stück
ab 10 Stück
€ 19,28*
€ 22,94
pro Stück
ab 20 Stück
€ 18,63*
€ 22,17
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 15,25*
€ 18,15
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
k.A.
ab € 14,80*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.