Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Dusch-Wasserabweisprofil für 5 mm Glas in transparent


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Dusch-Wasserabweisprofil für 5 mm Glas in transparent
Dusch-Wasserabweisprofil für 5 mm Glas in transparent
Dusch-Wasserabweisprofil für 5 mm Glas in transparent
Dusch-Wasserabweisprofil für 5 mm Glas in transparent
Dusch-Wasserabweisprofil für 5 mm Glas in transparent
Artikel-Nr.:
     755-SP0608
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4052817046197
Suchbegriffe:
Duschdichtung
duschdichtung

Die Duschdichtung SP0608 ist ein Dusch-Wasserabweisprofil mit Lippe 135°. Das Hart-PVC (zum Aufstecken auf das Glas) ist weitgehend transparent. Die Lippe ist aus weichem PVC und die Oberfläche ist leicht strukturiert. Zur Montage wird das Profil auf die Glasscheibe aufgesteckt bzw. aufgeschoben.

Details zur Dichtung

  • Länge: 2 Meter
  • Höhe: 21 mm
  • Breite: 15 mm
  • Glasstärke: 5 mm
  • Befestigung: zum Aufstecken
  • Material: PVC, Hart-PVC

Besonderheiten der Dichtung

  • eignet sich für 5 mm Glasstärke
  • für Eckdusche, Fünfeckdusche und Nische geeignet
  • ohne Magnet


Pflegehinweis: Bitte reinigen Sie dieses Profil nur mit chlorfreien, nichtalkalischen Reinigern. Scheuermittel sollten nicht verwendet werden. Die Lebensdauer der Dichtung hängt von der UV-Einstrahlung, den örtlichen Gegebenheiten und der Art der Pflege ab.

Weitere Informationen:
Farbe:
transparent
Material:
PVC
Glasstärke in mm:
5 mm mm
Einbauort:
Duschen
Weitere Suchbegriffe: transparent, PVC
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 14,80*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 20,93*
€ 24,91
pro Stück
ab 2 Stück
€ 20,65*
€ 24,57
pro Stück
ab 5 Stück
€ 19,33*
€ 23,00
pro Stück
ab 10 Stück
€ 19,02*
€ 22,63
pro Stück
ab 20 Stück
€ 18,06*
€ 21,49
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 14,80*
€ 17,61
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
k.A.
ab € 15,25*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.