Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Acrylhalbrundstab 10 x 5 mm in transparent


Menge:  Meter  
Produktinformationen
Acrylhalbrundstab 10 x 5 mm in transparent
Acrylhalbrundstab 10 x 5 mm in transparent
Acrylhalbrundstab 10 x 5 mm in transparent
Acrylhalbrundstab 10 x 5 mm in transparent
Acrylhalbrundstab 10 x 5 mm in transparent
Artikel-Nr.:
     755-SP0013
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4052817044148
Suchbegriffe:
transparent
Acryl

Der Acrylhalbrundstab SP0013 ist ein halbrunder Stab, der aus Acryl hergestellt wird und speziell für den Einsatz in Duschkabinen und Badezimmern entwickelt wurde. Barrierefrei eingerichtete Badezimmer können dadurch weiter aufgewertet werden und erhalten so noch mehr Sicherheit. Dieser halbrunde Stab wird auf den Boden befestigt und dient dort als Schwallschutz oder als Anschlag für eine Duschwasserabweisprofil wie die SP0010 oder SPL0010.Mit dem Acrylhalbrundstab kann, z. B. bei bodengleichen Duschen verhindert werden, dass sich das Duschwasser im Raum verteilt.


Details zur Dichtung

  • Farbe: Transparent
  • Höhe: 5 mm
  • Breite: 10 mm
  • Material: Acryl

Besonderheiten der Dichtung

  • Witterungsbeständig
  • Temperaturbeständig -35 °C bis + 120 °C
  • UV- und ozonbeständig
  • Lösungsmittelbeständig (Kentone, Alkohol)
  • verdünnte Säuren und Laugenbeständig
  • nicht Öl- und Fettbeständig

Montage vom Acrylhalbrundstab

Das Dichtprofil wird sorgfältig mit transparentem Silikon auf die Fliesen oder den Rand Ihrer Badewanne bzw. Duschtasse aufgeklebt. Die Montage sollte bei einer Raumtemperatur von ca. 20 - 23 Grad erfolgen. Passendes Silikon für den Badbereich finden Sie im Baumarkt.


Hinweis zur Pflege: Benutzen Sie zur Reinigung dieses Profils bitte ausschließlich Reinigungsmittel ohne Chlor und nichtalkalische Substanzen. Verwenden Sie keine Scheuermittel. Die Lebensdauer der Dichtung wird durch UV-Einstrahlung, örtliche Gegebenheiten und Pflegeverfahren beeinflusst.

Weitere Informationen:
Farbe:
transparent
Material:
Acryl
Einbauort:
Duschen
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 11,28*
  
Preis gilt ab 3.000 Meter
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Meter
€ 15,75*
€ 18,74
pro Meter
ab 2 Meter
€ 15,48*
€ 18,42
pro Meter
ab 5 Meter
€ 14,92*
€ 17,75
pro Meter
ab 10 Meter
€ 14,48*
€ 17,23
pro Meter
ab 20 Meter
€ 14,03*
€ 16,70
pro Meter
ab 3000 Meter
€ 11,28*
€ 13,42
pro Meter
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.