Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Anpressdichtung in rohholz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Anpressdichtung in rohholz
Anpressdichtung in rohholz
Anpressdichtung in rohholz
Anpressdichtung in rohholz
Artikel-Nr.:
     755-SP0070
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4052817044704
Suchbegriffe:
Anpressdichtung
Fensterdichtung
anpressdichtung

Das Holzprofil mit Anpressdichtung SP0070 ist zum nachträglichen annageln am Fenster- oder Türrahmen geeignet. Es bietet die Möglichkeit, einer schnellen und einfachen Montage der Dichtung. Ganz ohne fräsen oder kleben. Die Schlauchdichtung, mit einem Durchmesser von 6 mm, sorgt dafür, dass weder Zugluft noch Ungeziefer eindringen oder Heizwärme entweichen kann.

Zur Befestigung der Schiene können Sie bei uns passende Nägel SP0039 separat dazu zu kaufen.


Details zur Dichtung

  • Dichtungsbreite: 6 mm
  • Dichtungshöhe: 12 mm
  • Material: PVC

Details zur Leiste

  • Leistenbreite: 8 mm
  • Leistenhöhe: 14 mm
  • Farbe: Rohholz, Buche Roh
  • Material: Holz

Weitere Details

  • Gesamthöhe: 21 mm
  • Länge: 2000 mm
  • Befestigung: nageln

Hinweis zur Holzleiste

Die Holzleist ist unbehandelt und kann gestrichen werden. Hier bitte vorher die Dichtung ausbauen, den Farbanstrich gut trocknen lassen und dann die Dichtung wieder einsetzen. So können Sie die Leisten passend zu Ihrem bestehenden Element anbringen.

Unsere Anpressdichtungen lassen sich ganz einfach und ohne Vorkenntnisse einbauen:

  1. Reinigen Sie die Stelle an der die Dichtung angebracht werden soll vor dem Einbau. Wir empfehlen dafür ein haushaltsübliches Schwammtuch, mit dem Sie einmal über die Fläche fahren, um Holzspäne oder anderweitige Überreste zu entfernen.
  2. Anschließend können Sie die Holzleiste auf die gebrauchte Länge zu schneiden.
  3. Montieren Sie nun zuerst die senkrechten und dann die horizontalen Schienen.
  4. Und dann drücken Sie die Leiste mit leichtem Druck an die Tür und nageln sie fest.

Weitere Informationen:
Farbe:
rohholz
Material:
Holz
Einbauort:
Türen
Einbau in Material:
Holz
Selbstklebend:
0
Weitere Suchbegriffe: rohholz, Holz, Türdichtung
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 13,48*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 18,47*
€ 21,98
pro Stück
ab 2 Stück
€ 18,22*
€ 21,68
pro Stück
ab 5 Stück
€ 17,67*
€ 21,03
pro Stück
ab 10 Stück
€ 17,16*
€ 20,42
pro Stück
ab 20 Stück
€ 16,47*
€ 19,60
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 13,48*
€ 16,04
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
k.A.
ab € 3,00*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.