| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 755-SP0078 Hersteller: k.A. Herst.-Nr.: k.A. EAN/GTIN: 4052817044780 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Das Kantenschutzprofil SP0078 in der Farbe Schwarz mit eingebettetem Stahlgerüst dient dazu, scharfe Kanten oder Ecken an verschiedenen Gegenständen, Bauteilen oder Möbeln abzudecken. Es ist hauptsächlich dafür gedacht, Verletzungen zu verhindern, insbesondere bei Kindern, älteren Menschen oder Haustieren, die sich leicht an scharfen Kanten stoßen könnten. Ein typischer Anwendungsbereich ist der Schutz von Tischecken oder Möbelkanten. Zudem verhindert das Gummiprofil auch Kratzer oder Beschädigungen an anderen Oberflächen, die in Kontakt mit scharfen Kanten kommen könnten. Dazu wird das Kantenschutzprofil ganz einfach auf die scharfe Kante oder Ecke gedrückt. Details zur Dichtung - Farbe: Schwarz
- Klemmbereich: 1,0 - 4,0 mm
- Breite: 12,7 mm
- Höhe: 27,5 mm
- Material: PVC
Besonderheiten der Dichtung - 100% Recyclingfähig
- Witterungsbeständig
- Temperaturbeständig -30 °C bis + 110 °C
- Lichtriss-, UV- und ozonbeständig
- Verträgt sich nicht mit allen Lacken
Zusätzliche Anmerkung: Jeder Kauf von Dichtungen beinhaltet eine kostenlose Zugabe von 3-5 cm pro 5 Meter Länge, um sicherzustellen, dass Sie genug Material zur Verfügung haben. Unsere Kantenschutzprofile lassen sich ganz leicht und ohne Vorkenntnisse einbauen: - Reinigen Sie die Kante vor der Montage. Benutzen Sie dafür ein leicht angefeuchtetes Schwammtuch und fahren Sie einmal darüber, um Holzspäne oder anderweitige Überreste zu entfernen.
- Anschließend können Sie das Dichtungsprofil behutsam und ohne es zu überdehnen (z. B. durch Auseinanderziehen der Dichtung) oder zu starken Druck, auf die Kante stecken.
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |