| |
|
| Artikel-Nr.: 755-SP0080 Herst.-Nr.: SP0080 EAN/GTIN: 4052817044803 |
| |
|
| | |
| Das Kantenschutzprofil SP0080 in der Farbe Schwarz kommt dort zur Anwendung, wo z. B. Blechkanten zu entschärfen bzw. zu verkleiden sind. Das Verletzungsrisiko wird durch den Einbau gemindert. Anwendungsgebiete von Kantenschutzprofilen:- Öffentliche Gebäude
- Automobilindustrie
- Bauindustrie
Details zur Dichtung- Farbe: Schwarz
- Innenmaß: 2 mm
- Klemmbereich: 1,5 mm
- Material: CEGRAN®
Besonderheiten der Dichtung- Sehr gute Witterungs- und Ozonbeständigkeit
- Verträglich mit wasserverdünnbaren Acrylat-Lacken und umweltfreundlichen Lacken
- Besonders langlebig, leistungsfähig und wartungsfrei
- Zu 100% recyclingfähig
- Beinhaltet keine gefährlichen Chemikalien
Als Hinweis für Sie: Um sicherzustellen, dass Sie genug Dichtungsmaterial zur Verfügung haben, schneiden wir Ihnen bei jedem Kauf kostenfrei eine Zugabe von 3-5 cm pro 5 Meter Länge zu. Unsere Kantenschutzprofile lassen sich einfach und ohne Vorkenntnisse einbauen: - Reinigen Sie die Kante vor dem Einbau. Einfach mit einem leicht angefeuchteten Schwammtuch einmal über die Kante fahren, um Dreck oder anderweitige Überreste zu entfernen.
- Anschließend können Sie das Dichtungsprofil behutsam und ohne es zu überdehnen (z. B. durch Auseinanderziehen der Dichtung) oder zu starken Druck, auf die Kante stecken.
Weitere Informationen: | | Farbe: | schwarz | Material: | CEGRAN | Härte (Shore): | ca. 60° | Temperaturbereich (Kurzfristig): | -20°C bis +60°C | Einbauort: | Kanten | Einbau in Material: | Stahl oder Aluminium |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: schwarz, CEGRAN, Stahl oder Aluminium |
| | |
| |