| |
|
| Artikel-Nr.: 755-SP0082 Herst.-Nr.: SP0082 EAN/GTIN: 4052817044827 |
| |
|
| | |
| Das Kantenschutzprofil SP0082 in der Farbe Schwarz kann bei Materialstärken von 2 – 4 mm verbaut werden. Der Kantenschutz eignet sich optimal für die Ummantelung von scharfkantigen Ausbrüchen. Die Montage bietet Schutz vor Verletzungen und verhindert Beschädigungen an scharfen Kanten und Ecken. Anwendungsgebiete von Kantenschutzprofilen:- Öffentliche Gebäude
- Automobilindustrie
- Bauindustrie
Details zur Dichtung- Farbe: Schwarz
- Höhe: 18 mm
- Für Materialstärken: 2 - 4 mm
- Material: CEGRAN®
Besonderheiten der Dichtung- Sehr gute Witterungs- und Ozonbeständigkeit
- Verträglich mit wasserverdünnbaren Acrylat-Lacken und umweltfreundlichen Lacken
- Besonders langlebig, leistungsfähig und wartungsfrei
- Zu 100% recyclingfähig
- Beinhaltet keine gefährlichen Chemikalien
Als Hinweis für Sie: Für eine sichere Verwendung fügen wir bei jeder Dichtung kostenfrei eine Zugabe von 3-5 cm pro 5 Meter Länge hinzu. Unsere Kantenschutzprofile lassen sich einfach und ohne Vorkenntnisse einbauen: - Reinigen Sie die Kante vor dem Einbau. Einfach mit einem leicht angefeuchteten Schwammtuch einmal über die Kante fahren, um Dreck oder anderweitige Überreste zu entfernen.
- Anschließend können Sie das Dichtungsprofil behutsam und ohne es zu überdehnen (z. B. durch Auseinanderziehen der Dichtung) oder zu starken Druck, auf die Kante stecken.
Weitere Informationen: | | Farbe: | schwarz | Material: | CEGRAN | Härte (Shore): | ca. 60° | Temperaturbereich (Kurzfristig): | -40°C bis +120°C | Einbauort: | Kanten | Einbau in Material: | Stahl oder Aluminium | Selbstklebend: | 0 | Einbauhilfe: | Pflegemittel |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: schwarz, CEGRAN, Stahl oder Aluminium |
| | |
| |