| |
|
| Artikel-Nr.: 755-SP0084 Herst.-Nr.: SP0084 EAN/GTIN: 4052817044841 |
| |
|
| | |
| Der Kantenschutz SP0084 in der Farbe Schwarz kann optimal zur Ummantelung von scharfkantigen Ausbrüchen verwendet werden. Die Montage bietet Schutz vor Verletzungen und verhindert Beschädigungen an z. B. Kabeln. Das Kantenschutzprofil eignet sich für Materialstärken von 3 – 6,5 mm. Anwendungsgebiete von Kantenschutzprofilen:- Öffentliche Gebäude
- Automobilindustrie
- Bauindustrie
Details zur Dichtung- Farbe: Schwarz
- Höhe: 20 mm
- Klemmbereich: 4 – 6,5 mm
- Material: CEGRAN®
Besonderheiten der Dichtung- Sehr gute Witterungs- und Ozonbeständigkeit
- Verträglich mit wasserverdünnbaren Acrylat-Lacken und umweltfreundlichen Lacken
- Besonders langlebig, leistungsfähig und wartungsfrei
- Zu 100% recyclingfähig
- Beinhaltet keine gefährlichen Chemikalien
Als Hinweis für Sie: Wir fügen jedem Kauf kostenfrei eine zusätzliche Länge von 3-5 cm pro 5 Meter Dichtung hinzu, um sicherzustellen, dass Sie genügend Dichtungsmaterial haben. Unsere Kantenschutzprofile lassen sich einfach und ohne Vorkenntnisse einbauen: - Reinigen Sie die Kante vor dem Einbau. Einfach mit einem leicht angefeuchteten Schwammtuch einmal über die Kante fahren, um Dreck oder anderweitige Überreste zu entfernen.
- Anschließend können Sie das Dichtungsprofil behutsam und ohne es zu überdehnen (z. B. durch Auseinanderziehen der Dichtung) oder zu starken Druck, auf die Kante stecken.
Weitere Informationen: | | Farbe: | schwarz | Material: | CEGRAN | Härte (Shore): | ca. 60° | Temperaturbereich (Kurzfristig): | -40°C bis +120°C | Einbauort: | Kanten | Einbau in Material: | Stahl oder Aluminium | Selbstklebend: | 0 | Einbauhilfe: | Pflegemittel |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: schwarz, CEGRAN, Stahl oder Aluminium |
| | |
| |