| |
|
| Artikel-Nr.: 755-SP0105 Hersteller: k.A. Herst.-Nr.: k.A. EAN/GTIN: 4052817045053 |
| |
|
| | |
| Das Kantenschutzprofil SP0105 in der Farbe Schwarz eignet sich optimal zum Abdecken von scharfen Kanten und Ecken. Das Kantenschutzprofil ist eine optimale Lösung zum Schutz vor spitzen/scharfen Kanten und beugt somit Verletzungen vor. Für die Montage wird das Gummiprofil auf Ecken und Kanten geklemmt. Anwendungsgebiete von Kantenschutzprofilen:- Öffentliche Gebäude
- Automobilindustrie
- Bauindustrie
Details zur Dichtung- Farbe: Schwarz
- Breite: 5,5 mm
- Höhe: 8 mm
- Klemmbereich: 0,8 – 1,5 mm
- Material: PVC
- Toleranz nach DIN 1694
Besonderheiten der Dichtung- Sehr gute Witterungs- und Ozonbeständigkeit
- Verträglich mit wasserverdünnbaren Acrylat-Lacken und umweltfreundlichen Lacken
- Besonders langlebig, leistungsfähig und wartungsfrei
- Zu 100% recyclingfähig
- Beinhaltet keine gefährlichen Chemikalien
Als Hinweis für Sie: Wir fügen bei jeder von Ihnen gekauften Dichtung einen kostenfreien Zuschnitt von 3-5 cm pro 5 Meter Länge hinzu. Unsere Kantenschutzprofile lassen sich einfach und ohne Vorkenntnisse einbauen: - Reinigen Sie die Kante vor dem Einbau. Einfach mit einem leicht angefeuchteten Schwammtuch einmal über die Kante fahren, um Dreck oder anderweitige Überreste zu entfernen.
- Anschließend können Sie das Dichtungsprofil behutsam und ohne es zu überdehnen (z. B. durch Auseinanderziehen der Dichtung) oder zu starken Druck, auf die Kante stecken.
Weitere Informationen: | | Farbe: | schwarz | Material: | PVC | Temperaturbereich (Kurzfristig): | -20°C bis +60°C | Einbauort: | Kanten | Einbau in Material: | Stahl oder Aluminium | Einbauhilfe: | Pflegemittel |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: schwarz, PVC, Stahl oder Aluminium |
| | |
| |