| |
|
| Artikel-Nr.: 755-SP0138 Herst.-Nr.: SP0138 EAN/GTIN: 4052817045398 |
| |
|
| | |
| Die Treppenstufendichtung SP0138 in der Farbe Schwarz ist eine spezielle Art von Dichtung, mit der die Rutschfestigkeit von Treppenstufen erhöht und die Sicherheit beim Begehen der Treppe zu gewährleistet werden kann. Die Wahl der geeigneten Anti-Rutsch Treppenstufendichtung hängt von verschiedenen Faktoren ab, darunter die Art des Treppenbelags, die örtlichen Bedingungen und die spezifischen Anforderungen an die Rutschfestigkeit. Solche Dichtungen sind insbesondere in öffentlichen Gebäuden, in gewerblichen Einrichtungen und in Wohnhäusern von Vorteil, um Unfälle durch Stürze auf rutschigen Treppenstufen zu vermeiden.
Details zur Dichtung - Farbe: Schwarz
- Höhe: 10 mm
- Breite: 9 mm
- Geeignet für: Marmor, Naturstein und Holzstufen
- Material: CEGRAN®
Besonderheiten der Dichtung - REACH Konform
- 100% Recyclingfähig
- Beinhaltet keine gefährlichen Chemikalien
- Sehr gute Witterungs- und Ozonbeständigkeit
- Verträglich mit wasserverdünnbaren Acrylat-Lacken und umweltfreundlichen Lacken
- Langlebig, leistungsfähig und wartungsfrei
Zusätzliche Anmerkung: Bei jedem Dichtungskauf schneiden wir Ihnen eine zusätzliche Menge von 3-5 cm pro 5 Meter Länge als kostenlose Reserve zu. Unsere Treppenstufendichtung lassen sich ganz einfach und ohne Vorkenntnisse einbauen: 1. Schritt: Reinigen Sie die Nut (Kerbe für das Einsetzen der Dichtung) vor dem Einbau. Wir empfehlen dafür ein haushaltsübliches Schwammtuch. Mit einem leicht angefeuchteten Schwammtuch einmal durch die Nut fahren, um Holzspäne oder anderweitige Überreste zu entfernen. 2. Schritt: Anschließend können Sie das Dichtungsprofil behutsam und ohne es zu überdehnen (z. B. durch Auseinanderziehen der Dichtung) oder zu starken Druck in die Nut stecken. 3. Schritt: Achten Sie auf saubere Gehrungsschnitte in den Ecken, damit das Dichtungsgummi auch dort ein optimales Resultat erzielt. Weitere Informationen: | | Farbe: | schwarz | Material: | CEGRAN | Härte (Shore): | ca. 60° | Temperaturbereich (Kurzfristig): | -40°C bis +120°C | Einbauort: | Treppenstufen | Einbau in Material: | Holz | Nutbreite: | 3 - 3 | Selbstklebend: | 0 | Montageart: | zum Einnuten |
|
| | |
| | | |
| |