| |
|
| Artikel-Nr.: 755-SP5123 Herst.-Nr.: SP5123 EAN/GTIN: 4052817049754 |
| |
|
| | |
| Die Treppenstufendichtung SP5123 in der Farbe Weiß ist eine spezielle Art von Dichtung, mit der die Rutschfestigkeit von Treppenstufen erhöht und die Sicherheit beim Begehen der Treppe zu gewährleistet werden kann. Die Wahl der geeigneten Anti-Rutsch Treppenstufendichtung hängt von verschiedenen Faktoren ab, darunter die Art des Treppenbelags, die örtlichen Bedingungen und die spezifischen Anforderungen an die Rutschfestigkeit. Solche Dichtungen sind insbesondere in öffentlichen Gebäuden, in gewerblichen Einrichtungen und in Wohnhäusern von Vorteil, um Unfälle durch Stürze auf rutschigen Treppenstufen zu vermeiden.
Details zur Dichtung - Farbe: Weiß
- Höhe: 10 mm
- Breite: 9 mm
- Geeignet für: Marmor, Naturstein und Holzstufen
- Material: CEGRAN®
Besonderheiten der Dichtung - REACH Konform
- 100% Recyclingfähig
- Beinhaltet keine gefährlichen Chemikalien
- Sehr gute Witterungs- und Ozonbeständigkeit
- Verträglich mit wasserverdünnbaren Acrylat-Lacken und umweltfreundlichen Lacken
- Langlebig, leistungsfähig und wartungsfrei
Zusätzliche Anmerkung: Als Teil unseres Kundenservices bieten wir Ihnen bei jedem Dichtungskauf eine Reserve von 3-5 cm pro 5 Meter Länge. Unsere Treppenstufendichtung lassen sich ganz einfach und ohne Vorkenntnisse einbauen: 1. Schritt: Beginnen Sie damit die Nut (Kerbe für das Einsetzen der Dichtung), vor dem Einbau, sorgfältig zu reinigen. Hierfür empfehlen wir die Verwendung eines handelsüblichen Schwammtuchs. Fahren Sie damit schonend durch die Nut, um Holzspäne und andere Rückstände zu entfernen. 2. Schritt: Anschließend können Sie das Dichtungsprofil sachte und ohne es zu überdehnen (z. B. durch Auseinanderziehen der Dichtung) oder zu starken Druck in die Nut stecken. 3. Schritt: Achten Sie auf saubere Gehrungsschnitte in den Ecken, damit die Dichtung auch dort ein optimales Ergebnis erzielt. Weitere Informationen: | | Farbe: | weiß | Material: | CEGRAN | Härte (Shore): | ca. 60° | Temperaturbereich (Kurzfristig): | -40°C bis +120°C | Einbauort: | Treppenstufen | Einbau in Material: | Holz | Nutbreite: | 3 - 3 | Selbstklebend: | 0 | Montageart: | zum Einnuten |
|
| | |
| | | |
| |