Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kantenschutzprofil | Klemmbereich 0,8 - 1,5 mm | Farbe: weiß


Menge:  Meter  
Produktinformationen
Kantenschutzprofil | Klemmbereich 0,8 - 1,5 mm | Farbe: weiß
Kantenschutzprofil | Klemmbereich 0,8 - 1,5 mm | Farbe: weiß
Kantenschutzprofil | Klemmbereich 0,8 - 1,5 mm | Farbe: weiß
Kantenschutzprofil | Klemmbereich 0,8 - 1,5 mm | Farbe: weiß
Artikel-Nr.:
     755-SP0735
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4052817046548
Suchbegriffe:
Kantenschutz
Kantenschutzprofil
kantenschutzprofil 5m
kantenschutzprofil

Das Kantenschutzprofil SP0735 in der Farbe Weiß mit eingebettetem Stahlgerüst dient dazu, scharfe Kanten oder Ecken an verschiedenen Gegenständen, Bauteilen oder Möbeln abzudecken. Es ist hauptsächlich dafür gedacht, Verletzungen zu verhindern, insbesondere bei Kindern, älteren Menschen oder Haustieren, die sich leicht an scharfen Kanten stoßen könnten. Ein typischer Anwendungsbereich ist der Schutz von Tischecken oder Möbelkanten. Zudem verhindert das Gummiprofil auch Kratzer oder Beschädigungen an anderen Oberflächen, die in Kontakt mit scharfen Kanten kommen könnten. Dazu wird das Kantenschutzprofil ganz einfach auf die scharfe Kante oder Ecke gedrückt.


Details zur Dichtung

  • Farbe: Weiß
  • Klemmbereich: 0,8 - 1,5 mm
  • Breite: 5,5 mm
  • Höhe: 8 mm
  • Material: PVC

Besonderheiten der Dichtung

  • 100% Recyclingfähig
  • Witterungsbeständig
  • Temperaturbeständig -30 °C bis + 110 °C
  • Lichtriss-, UV- und ozonbeständig
  • Verträgt sich nicht mit allen Lacken


Zusätzliche Anmerkung: Sie erhalten bei jedem Kauf eine kostenfreie Reserve von 3-5 cm pro 5 Meter Länge, um sicherzustellen, dass Sie immer genügend Dichtungsmaterial haben.

Unsere Kantenschutzprofile lassen sich ganz leicht und ohne Vorkenntnisse einbauen:

  1. Reinigen Sie die Kante vor der Montage. Benutzen Sie dafür ein leicht angefeuchtetes Schwammtuch und fahren Sie einmal darüber, um Holzspäne oder anderweitige Überreste zu entfernen.
  2. Anschließend können Sie das Dichtungsprofil behutsam und ohne es zu überdehnen (z. B. durch Auseinanderziehen der Dichtung) oder zu starken Druck, auf die Kante stecken.

Weitere Informationen:
Farbe:
weiß
Material:
PVC
Einbauort:
Kanten
Einbau in Material:
Stahl oder Aluminium
Weitere Suchbegriffe: kantenschutz kunststoff, weiß, PVC, Stahl oder Aluminium
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 3,68*
  
Preis gilt ab 7.500 Meter
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Meter
€ 6,06*
€ 7,21
pro Meter
ab 5 Meter
€ 5,49*
€ 6,53
pro Meter
ab 10 Meter
€ 5,46*
€ 6,50
pro Meter
ab 20 Meter
€ 5,30*
€ 6,31
pro Meter
ab 25 Meter
€ 5,19*
€ 6,18
pro Meter
ab 50 Meter
€ 4,81*
€ 5,72
pro Meter
ab 100 Meter
€ 4,64*
€ 5,52
pro Meter
ab 7500 Meter
€ 3,68*
€ 4,38
pro Meter
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.