| |
|
| Artikel-Nr.: 755-SP0910 Hersteller: k.A. Herst.-Nr.: k.A. EAN/GTIN: 4052817046807 |
| |
|
| | |
| Das Kantenschutzprofil SP0910 in der Farbe Schwarz eignet sich zum Abdecken von scharfen Kanten und Ecken. Das Dichtprofil besitzt einen Klemmbereich von 1 – 2 mm. Für die Montage wird das Profil auf die Kanten/Ecken geklemmt. Der Kantenschutz besitzt einen Schlauch, welcher die Stoßdämpfung und Flexibilität erhöht. Anwendungsgebiete von Kantenschutzprofilen:- Öffentliche Gebäude
- Automobilindustrie
- Bauindustrie
Details zur Dichtung- Farbe: Schwarz
- Höhe: 15,1 mm
- Breite: 6,5 mm
- Klemmbereich: 1 – 2 mm
- Schlauchdurchmesser: 5 mm
Besonderheiten der Dichtung- Sehr gute Witterungs- und Ozonbeständigkeit
- Verträglich mit wasserverdünnbaren Acrylat-Lacken und umweltfreundlichen Lacken
- Besonders langlebig, leistungsfähig und wartungsfrei
- Zu 100% recyclingfähig
- Beinhaltet keine gefährlichen Chemikalien
Zur Information für Sie: Wir sorgen dafür, dass Sie genügend Material zum Abdichten Ihrer Elemente haben, indem wir Ihnen bei jedem Dichtungskauf kostenlos eine Reserve von 3-5 cm pro 5 Meter Länge zuschneiden. Unsere Kantenschutzprofile lassen sich einfach und ohne Vorkenntnisse einbauen: - Reinigen Sie die Kante vor dem Einbau. Einfach mit einem leicht angefeuchteten Schwammtuch einmal über die Kante fahren, um Dreck oder anderweitige Überreste zu entfernen.
- Anschließend können Sie das Dichtungsprofil behutsam und ohne es zu überdehnen (z. B. durch Auseinanderziehen der Dichtung) oder zu starken Druck, auf die Kante stecken.
Weitere Informationen: | | Farbe: | schwarz | Einbauort: | Kanten |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: schwarz |
| | |
| |