| |
|
| Artikel-Nr.: 755-SP1321 Herst.-Nr.: SP1321 EAN/GTIN: 4052817047798 |
| |
|
| | |
| Die Stahlzargendichtung SP1321 in der Farbe Schwarz findet ihr typisches Einsatzgebiet in Stahlrahmen und -zargen mit senkrechter Nut. Bei Verwendung der passenden Dichtung gewährleistet diese einen ausgezeichneten Toleranzausgleich und sicheren Halt im Metallrahmen. Weiterhin spielt der spezielle Aufbau der Stahlzargendichtung eine entscheidende Rolle für die Qualität der Wärmedämmung und Schalldämmung Ihrer Wohnung. Details zur Dichtung - Farbe: Schwarz
- Höhe: 19 mm
- Breite: 14 mm
- Hohlkammer: 1
- Material: CEGRAN®
Besonderheiten der Dichtung - REACH Konform
- 100% Recyclingfähig
- Beinhaltet keine gefährlichen Chemikalien
- Sehr gute Witterungs- und Ozonbeständigkeit
- Verträglich mit wasserverdünnbaren Acrylat-Lacken und umweltfreundlichen Lacken
- Langlebig, leistungsfähig und wartungsfrei
Ein wichtiger Hinweis: Bei jedem Kauf von Dichtungen schneiden wir eine kostenlose Reserve von 3-5 cm pro 5 Meter Länge hinzu, um sicherzustellen, dass Sie genügend Material erhalten, um Ihre Elemente abzudichten. Unsere Stahlzargendichtungen lassen sich einfach und ohne Vorkenntnisse einbauen: 1. Schritt: Beginnen Sie den damit die Nut (Kerbe für das Einsetzen der Dichtung), vor dem Einbau, sorgfältig zu putzen. Hierfür empfehlen wir die Verwendung eines handelsüblichen Schwammtuchs. Fahren Sie damit sorgfältig durch die Nut, um Holzspäne und andere Rückstände zu entfernen. 2. Schritt: Anschließend können Sie das Dichtungsprofil behutsam und ohne es zu überdehnen (z. B. durch Auseinanderziehen der Dichtung) oder zu starken Druck in die Nut stecken. 3. Schritt: Achten Sie auf saubere Gehrungsschnitte in den Ecken, damit die Dichtung auch dort ein optimales Ergebnis erzielt. Weitere Informationen: | | Farbe: | schwarz | Material: | CEGRAN | Härte (Shore): | ca. 60° | Temperaturbereich (Kurzfristig): | -50°C bis +140°C | Falzbreite in mm: | 159 mm | Hohlkammern: | 1 | Einbauort: | Türen | Einbau in Material: | Stahl | Nutbreite: | 14 mm | Selbstklebend: | 0 | Einbauhilfe: | Pflegemittel | Montageart: | zum Einnuten |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Türdichtung, Stahlzargendichtung, Dichtungsprofil, Renovierungs-Dichtungen, schwarz, CEGRAN, 1 Hohlkammer, Stahl |
| | |
| |