Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stahlzargendichtung für senkrechte Nut | 19 mm Höhe | Farbe: grau


Menge:  Meter  
Produktinformationen
Stahlzargendichtung für senkrechte Nut | 19 mm Höhe | Farbe: grau
Stahlzargendichtung für senkrechte Nut | 19 mm Höhe | Farbe: grau
Stahlzargendichtung für senkrechte Nut | 19 mm Höhe | Farbe: grau
Stahlzargendichtung für senkrechte Nut | 19 mm Höhe | Farbe: grau
Stahlzargendichtung für senkrechte Nut | 19 mm Höhe | Farbe: grau
Artikel-Nr.:
     755-SP1322
Hersteller:
     Graf-Dichtungen
Herst.-Nr.:
     SP1322
EAN/GTIN:
     4052817047804
Suchbegriffe:
Zargendichtung
zargendichtung grau
zargendichtung

Die Stahlzargendichtung SP1322 in der Farbe Grau findet ihr typisches Einsatzgebiet in Stahlrahmen und -zargen mit senkrechter Nut. Bei Verwendung der passenden Dichtung gewährleistet diese einen ausgezeichneten Toleranzausgleich und sicheren Halt im Metallrahmen. Weiterhin spielt der spezielle Aufbau der Stahlzargendichtung eine entscheidende Rolle für die Qualität der Wärmedämmung und Schalldämmung Ihrer Wohnung.

Details zur Dichtung

  • Farbe: Grau
  • Höhe: 19 mm
  • Breite: 14 mm
  • Hohlkammer: 1
  • Material: CEGRAN®

Besonderheiten der Dichtung

  • REACH Konform
  • 100% Recyclingfähig
  • Beinhaltet keine gefährlichen Chemikalien
  • Sehr gute Witterungs- und Ozonbeständigkeit
  • Verträglich mit wasserverdünnbaren Acrylat-Lacken und umweltfreundlichen Lacken
  • Langlebig, leistungsfähig und wartungsfrei


Ein wichtiger Hinweis: Kaufen Sie bei uns Dichtungen und erhalten Sie eine kostenlos Reserve von 3-5 cm pro 5 Meter Dichtungslänge.

Unsere Stahlzargendichtungen lassen sich einfach und ohne Vorkenntnisse einbauen:

1. Schritt: Beginnen Sie den damit die Nut (Kerbe für das Einsetzen der Dichtung), vor dem Einbau, sorgfältig zu putzen. Hierfür empfehlen wir die Verwendung eines handelsüblichen Schwammtuchs. Fahren Sie damit umsichtig durch die Nut, um Holzspäne und andere Rückstände zu entfernen.
2. Schritt: Anschließend können Sie das Dichtungsprofil behutsam und ohne es zu überdehnen (z. B. durch Auseinanderziehen der Dichtung) oder zu starken Druck in die Nut stecken.
3. Schritt: Achten Sie auf saubere Gehrungsschnitte in den Ecken, damit die Dichtung auch dort ein optimales Ergebnis erzielt.


Weitere Informationen:
Farbe:
grau
Material:
CEGRAN
Härte (Shore):
ca. 60°
Temperaturbereich (Kurzfristig):
-50°C bis +140°C
Falzbreite in mm:
14 mm
Hohlkammern:
1
Einbauort:
Türen
Einbau in Material:
Stahl
Nutbreite:
14 mm
Selbstklebend:
0
Einbauhilfe:
Pflegemittel
Montageart:
zum Einnuten
Weitere Suchbegriffe: Türdichtung, Stahlzargendichtung, Dichtungsprofil, Renovierungs-Dichtungen, grau, CEGRAN, 1 Hohlkammer, Stahl
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 3,80*
  
Preis gilt ab 7.500 Meter
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Meter
€ 6,48*
€ 7,71
pro Meter
ab 5 Meter
€ 5,90*
€ 7,02
pro Meter
ab 10 Meter
€ 5,73*
€ 6,82
pro Meter
ab 20 Meter
€ 5,54*
€ 6,59
pro Meter
ab 25 Meter
€ 5,42*
€ 6,45
pro Meter
ab 50 Meter
€ 5,02*
€ 5,97
pro Meter
ab 100 Meter
€ 4,83*
€ 5,75
pro Meter
ab 200 Meter
€ 4,64*
€ 5,52
pro Meter
ab 7500 Meter
€ 3,80*
€ 4,52
pro Meter
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Graf-Dichtungen
SP1321
ab € 3,80*
Ähnlich
Graf-Dichtungen
SP1320
ab € 3,79*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.