| |
|
| Artikel-Nr.: 755-SP5112 Hersteller: k.A. Herst.-Nr.: k.A. EAN/GTIN: 4052817049709 |
| |
|
| | |
| Das Glastürprofil SP5112 ist ein Halteprofil mit Bürste, welches sich zur einfachen Befestigung an Glastüren eignet. Die Bürste ist mit dem Halteprofil fest verbunden und erfüllt so sämtliche Anforderungen einer Bürstendichtung. Da, das Bürsten-Profil, auf das Glas aufgeschoben wird, wird die Tür weder durch Bohrungen beschädigt, noch durch Kleberückstände verschmutzt.
Details zur Dichtung- Farbe: alu-silber-elox
- Befestigungsart: aufstecken
- Glasstärke: 10 mm
- Bürstenlänge: 5 mm
- Länge: 2000 mm
- Material: Aluminium
Besonderheiten des Profils- Dient der Wärmedämmung und vermeidet Zugluft
- Verhindert das Eindringen von Schädlingen
- Langlebig, leistungsfähig und wartungsfrei
Unsere Halteprofile lassen sich einfach und ohne Vorkenntnisse einbauen: - Reinigen Sie die Unterseite der Glastür vor dem Einbau. Wir empfehlen dafür ein haushaltsübliches Schwammtuch. Feuchten Sie dieses leicht an und fahren Sie anschließend einmal über das Glas, um Staub und Fettreste zu entfernen.
- Anschließend können Sie das Dichtungsprofil behutsam aufstecken.
- Das Aufschieben ist mit einem leichten Widerstand verbunden, da das Profil sich an der Tür festklemmt. Das garantiert einen dauerhaft festen Sitz und macht ein Ankleben dieser Dichtung entbehrlich.
Weitere Informationen: | | Farbe: | silber | Material: | Aluminium | Glasstärke in mm: | 10 mm mm | Einbauort: | Türen | Einbau in Material: | Glas |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: silber, Aluminium, Glas, Türdichtung |
| | |
| |