|  |
 |
| Artikel-Nr.: 755-SP5417 Herst.-Nr.: SP5417 EAN/GTIN: 4052817052419 |
| |
|
|  |  |
 | Die Flügelfalzdichtung SP5417 in der Farbe Schwarz ist eine Schallschutzfensterdichtung und findet ihren Einsatz in Holzflügeln bzw. Holzzargen von Schallschutzfenstern. Aufgrund der speziellen Form dieser Dichtung können auch unterschiedliche Abstände zwischen Flügel und Zarge ausgeglichen werden. Bei optimalem Sitz, wird ein erhöhter Widerstand gegen Witterungseinflüsse und Lärmschutz erreicht. Eine richtig gewählte Flügelfalzdichtung bestimmt maßgeblich die Lebensdauer Ihres Fensters. Details zur Dichtung - Farbe: Schwarz
- Höhe: 29 mm
- Breite: 8 mm
- Kopfhöhe: 20 mm
- Nutbreite: 4 mm
- Hohlkammer: 3
- Material: CEGRAN®
Besonderheiten der Dichtung - REACH Konform
- Sehr gute Witterungs- und Ozonbeständigkeit
- Verträglich mit wasserverdünnbaren Acrylat-Lacken und umweltfreundlichen Lacken
- 100% Recyclingfähig
- Beinhaltet keine gefährlichen Chemikalien
- Langlebig, leistungsfähig und wartungsfrei
Wichtige Anmerkung: Jede Dichtung wird mit einem kostenlosen Zuschnitt von 3-5 cm pro 5 Meter Länge geliefert, um sicherzustellen, damit Ihnen genug Material für Ihr Projekt zur Verfügung steht. Unsere Flügelfalzdichtungen lassen sich ganz einfach und ohne Vorkenntnisse einbauen: 1. Schritt: Reinigen Sie die Nut (Kerbe für das Einsetzen der Dichtung) sorgfältig, bevor Sie die Dichtung einbauen. Wischen Sie dazu mit einem handelsüblichen Schwammtuch durch die Nut, um Holzspäne, Fett und andere Rückstände zu entfernen. 2. Schritt: Nun können Sie das Dichtprofil vorsichtig in die Nut eindrücken. Achten Sie darauf, das Profil dabei nicht zu überdehnen oder zu starken Druck auszuüben, da sonst die Dichtleistung unter Umständen nicht gewährleistet werden kann. 3. Schritt: Damit die Dichtung ein optimales Ergebnis erzielen kann, braucht es saubere Gehrungsschnitte in den Ecken. Diese erhalten Sie am einfachsten mit Hilfe einer Gehrungsschere. Angabe zum Hersteller (Informationspflichten zur GPSR Produktsicherheitsverordnung) Graf-Extrutec GmbHGermaniastraße 14412099 Berlin, Deutschland03036415220info@graf-extrutec.de Weitere Informationen:  |  | Farbe: | schwarz | Material: | CEGRAN | Härte (Shore): | ca. 60° | Temperaturbereich (Kurzfristig): | -50°C bis +140°C | Falzbreite in mm: | 19 mm | Hohlkammern: | 3 | Einbauort: | Fenster | Einbau in Material: | Holz | Nutbreite: | 4 - 4 | Selbstklebend: | 0 | Einbauhilfe: | Einroller | Montageart: | zum Einnuten |
|
|  |  |
 | |  |  |
 | Weitere Suchbegriffe: fensterdichtung, Flügelfalzdichtung für Holzfenster, Flügelfalzdichtung für Holztüren, 20mm, schwarz, CEGRAN, 3 Hohlkammern, Holz |
|  |  |
| |