| |
|
| Artikel-Nr.: 755-SP5838 Hersteller: k.A. Herst.-Nr.: k.A. EAN/GTIN: 4052817071304 |
| |
|
| | |
| DerKantenschutz SP5838 in der Farbe Grau ist selbstklebend und optimal für scharfe Kanten geeignet. Neben der Funktion vor Verletzungen zu schützen, dient das Kantenschutzprofil zur Abdichtung. Anwendungsgebiete von Kantenschutzprofilen:- Öffentliche Gebäude
- Automobilindustrie
- Bauindustrie
Details zur Dichtung- Farbe: Grau
- Höhe: 8 mm
- Breite: 5,5 mm
- Klemmbereich: 0,8 – 1,5 mm
- Material: Polyester
Besonderheiten der Dichtung- Sehr gute Witterungs- und Ozonbeständigkeit
- Verträglich mit wasserverdünnbaren Acrylat-Lacken und umweltfreundlichen Lacken
- Besonders langlebig, leistungsfähig und wartungsfrei
- Zu 100% recyclingfähig
- Beinhaltet keine gefährlichen Chemikalien
Als Hinweis für Sie: Wir schneiden bei jedem Einkauf kostenfrei eine Reserve von 3-5 cm pro 5 Meter Dichtungslänge zu, um sicherzustellen, dass Sie genügend Material haben. Unsere Kantenschutzprofile lassen sich einfach und ohne Vorkenntnisse einbauen: - Reinigen Sie die Kante vor dem Einbau. Einfach mit einem leicht angefeuchteten Schwammtuch einmal über die Kante fahren, um Dreck oder anderweitige Überreste zu entfernen.
- Anschließend können Sie das Dichtungsprofil behutsam und ohne es zu überdehnen (z. B. durch Auseinanderziehen der Dichtung) oder zu starken Druck, auf die Kante stecken.
Weitere Informationen: | | Farbe: | grau | Material: | Polyester | Temperaturbereich (Kurzfristig): | -40° bis +130° | Einbauort: | Kanten | Selbstklebend: | 1 | Einbauhilfe: | Pflegemittel | Montageart: | zum Aufkleben |
|
| | |
| | | |
| | | |
| |