Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Altec Auffahrrampe AOS 300|70 - 2485 mm


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Altec Auffahrrampe AOS 300|70 - 2485 mm
Altec Auffahrrampe AOS 300|70 - 2485 mm
Altec Auffahrrampe AOS 300|70 - 2485 mm
Altec Auffahrrampe AOS 300|70 - 2485 mm
Altec Auffahrrampe AOS 300|70 - 2485 mm
Altec Auffahrrampe AOS 300|70 - 2485 mm
Altec Auffahrrampe AOS 300|70 - 2485 mm
Artikel-Nr.:
     7588-AL-081.01.028
Hersteller:
     Altec
Herst.-Nr.:
     081.01.028
EAN/GTIN:
     4045012001481
Suchbegriffe:
Auffahrrampen
Verladerampe
Auffahrschiene
Laderampe

Altec Alu Auffahrrampe AOS 300

  • starr
  • auch als faltbar (Typ AOS-F) erhältlich
  • standardausführung ohne Rand, optional mit einseitigem oder beidseitigem 40mm Schutzrand erhältlich
  • Die Traglastangabe ist bei einem Achsabstand von 1000mm gemessen
  • auch in der Breite 200mm (Typ AOS 200), 400mm (Typ AOS 400), 600mm (Typ AOS 600) und 800mm (Typ AOS 800) erhältlich
  • durch eine spezielle Stanzung der Fahrflächen wird eine hohe Rutschhemmung (R12) gewährleistet
  • Standardbefestigung mit Auflagerzunge, optional auch einhängbar, mit Rohrauflager und mit verlängerter Auflagerzunge erhältlich
  • Das am unteren Auflagepunkt angebrachte Keilprofil sorgt für einen homogenen Übergang vom Erdboden auf die Schiene.
  • Standardmäßig sind alle Verladerampen mit einer Abrutschsicherung ausgestattet.
  • Die Produkte sind GS-geprüft und entsprechen den Richtlinien der Berufsgenossenschaft.
  • Bei Warenrücknahme entstehen Rücknahmekosten durch den Hersteller in Höhe von 20% des Warenwertes - mindestens jedoch 129 €.

HINWEIS: Alle Artikel sind auf Kundenwunsch individuell technisch anpassbar. Nehmen Sie hierzu telefonisch Kontakt mit uns auf.

Länge: 2485 mm
Höhendifferenz: 390 - 690 mm
Belastung: 1490 kg

Angebote (3)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10 Tage
unbekannt
pro Stück
Frei Haus
ab € 506,59*
€ 594,33*
8 Tage
100
pro Paar
Frei Haus
ab € 705,90*
€ 811,39*
Lager 7588
unbekannt
pro Paar
Frei Haus
ab € 942,17*
€ 1.067,01*
Preise: Lager 7588
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 1.067,01*
€ 1.269,74
pro Paar
ab 2 Paar
€ 1.058,44*
€ 1.259,54
pro Paar
ab 5 Paar
€ 1.011,87*
€ 1.204,13
pro Paar
ab 10 Paar
€ 979,51*
€ 1.165,62
pro Paar
ab 500 Paar
€ 942,17*
€ 1.121,18
pro Paar
Lagerstand: Lager 7588
Versand: Lager 7588
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7588
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Altec
8101011
ab € 177,04*
Ähnlich
Altec
081.01.010
ab € 119,91*
Ähnlich
Altec
081.01.009
ab € 110,37*
Ähnlich
Altec
081.01.022
ab € 214,54*
Ähnlich
Altec
081.01.008
ab € 93,59*
Ähnlich
Altec
081.01.021
ab € 172,64*
Ähnlich
Altec
081.01.020
ab € 143,81*
Ähnlich
Altec
081.01.024
ab € 584,37*
Ähnlich
Altec
081.01.023
ab € 223,10*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.