Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Altec Auffahrrampe AOS-F 400 - 2045 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Altec Auffahrrampe AOS-F 400 - 2045 mm
Altec Auffahrrampe AOS-F 400 - 2045 mm
Altec Auffahrrampe AOS-F 400 - 2045 mm
Altec Auffahrrampe AOS-F 400 - 2045 mm
Altec Auffahrrampe AOS-F 400 - 2045 mm
Altec Auffahrrampe AOS-F 400 - 2045 mm
Artikel-Nr.:
     7588-AL-081.55.025
Hersteller:
     Altec
Herst.-Nr.:
     081.55.025
EAN/GTIN:
     4045012021939
Suchbegriffe:
Auffahrrampen
Verladerampe
Auffahrschiene
Laderampe

Altec Alu Auffahrrampe AOS-F

  • faltbar
  • auch in starr in der Breite 200mm (Typ AOS 200), 300mm (Typ AOS 300), 400mm (Typ AOS 400), 600mm (Typ AOS 600) und 800mm (Typ AOS 800) erhältlich
  • standardausführung ohne Rand, optional mit einseitigem oder beidseitigem 40mm Schutzrand erhältlich
  • Die Traglastangabe ist bei einem Achsabstand von 1000mm gemessen
  • auch in der Breite 200mm (Typ AOS 200), 300mm (Typ AOS 300), 400mm (Typ AOS 400) und 600mm (Typ AOS 600) erhältlich
  • durch eine spezielle Stanzung der Fahrflächen wird eine hohe Rutschhemmung (R12) gewährleistet
  • Standardbefestigung mit Auflagerzunge, optional auch einhängbar, mit Rohrauflager und mit verlängerter Auflagerzunge erhältlich
  • Das am unteren Auflagepunkt angebrachte Keilprofil sorgt für einen homogenen Übergang vom Erdboden auf die Schiene.
  • Standardmäßig sind alle Verladerampen mit einer Abrutschsicherung ausgestattet.
  • Die Produkte sind GS-geprüft und entsprechen den Richtlinien der Berufsgenossenschaft.
  • Bei Warenrücknahme entstehen Rücknahmekosten durch den Hersteller in Höhe von 20% des Warenwertes - mindestens jedoch 129 €.

HINWEIS: Alle Artikel sind auf Kundenwunsch individuell technisch anpassbar. Nehmen Sie hierzu telefonisch Kontakt mit uns auf.

Länge: 2045 mm
Höhendifferenz: 320 - 560 mm
Belastung: 1020 kg

Angebote (20)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
12 Tage
nicht lagernd
1
pro Stück
Frei Haus
ab € 269,98*
€ 310,67*
13 Tage
nicht lagernd
1
pro Stück
Frei Haus
ab € 250,76*
€ 310,68*
14 Tage
nicht lagernd
1
pro Stück
Frei Haus
ab € 268,32*
€ 310,70*
9 Tage
nicht lagernd
1
pro Stück
Frei Haus
ab € 267,43*
€ 320,46*
Lager 7588
unbekannt
1
pro Stück
Frei Haus
ab € 598,41*
€ 653,40*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 7588
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 653,40*
€ 777,55
pro Stück
ab 2 Stück
€ 645,43*
€ 768,06
pro Stück
ab 5 Stück
€ 626,48*
€ 745,51
pro Stück
ab 10 Stück
€ 615,17*
€ 732,05
pro Stück
ab 500 Stück
€ 598,41*
€ 712,11
pro Stück
Lagerstand: Lager 7588
Versand: Lager 7588
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7588
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Altec
081.55.027
ab € 334,47*
Ähnlich
Altec
081.55.024
ab € 425,63*
Ähnlich
Altec
081.55.026
ab € 589,41*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.