Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Altec Rollstuhlrampe RAS 3000 mm


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Altec Rollstuhlrampe RAS 3000 mm
Altec Rollstuhlrampe RAS 3000 mm
Artikel-Nr.:
     7588-AL-082.20.002
Hersteller:
     Altec
Herst.-Nr.:
     082.20.002
EAN/GTIN:
     4045012024190
Suchbegriffe:
Auffahrrampe Rollstuhl
Auffahrrampe für Rollstuhl
Rollstuhlauffahrrampe
Rollstuhlrampe

Die RAS-Auffahrschiene von Altec ermöglicht als Paar das Befahren von mehreren Stufen oder Treppen mit dem Rollstuhl und vereinfacht die Beförderung auf die Ladefläche eines Autos. Der Sicherheitsrand sorgt zudem für eine stabile Führung der Räder in der Fahrrinne und die Fahrfläche selbst ist mit einem rutschsicheren Korundbelag beschichtet.

Altec Rollstuhlrampe RAS 3000 mm

  • Länge: 3000 mm
  • Tragkraft: 380 kp/Paar
  • Gewicht: 12 kg/ Stück
  • 565 mm Höhendifferenz bei 20% Steigung
  • Material: hochfeste Aluminium-Legierung
  • stabile Tragegriffe sorgen für einen einfachen Transport
  • Hilfsmittelnummer (HMV): 22.50.01.0033

Länge: 3000 mm
Höhendifferenz: 565 mm
Belastung: 360 kg

Weitere Suchbegriffe: auffahrrampe rollstuhl, #N/A
Angebote (2)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
34 Tage
nicht lagernd
pro Stück
Frei Haus
ab € 201,72*
€ 241,06*
Lager 7588
unbekannt
pro Paar
Frei Haus
ab € 538,19*
€ 631,63*
Preise: Lager 7588
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 631,63*
€ 751,64
pro Paar
ab 2 Paar
€ 623,71*
€ 742,21
pro Paar
ab 5 Paar
€ 589,42*
€ 701,41
pro Paar
ab 10 Paar
€ 573,12*
€ 682,01
pro Paar
ab 500 Paar
€ 538,19*
€ 640,45
pro Paar
Lagerstand: Lager 7588
Versand: Lager 7588
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7588
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Altec
082.20.000
ab € 143,69*
Ähnlich
Altec
082.20.001
ab € 174,52*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.