Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Altec Überladebrücke AWB 512 - 1200 x 1250 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Altec Überladebrücke AWB 512 - 1200 x 1250 mm
Altec Überladebrücke AWB 512 - 1200 x 1250 mm
Altec Überladebrücke AWB 512 - 1200 x 1250 mm
Artikel-Nr.:
     7588-AL-307.00.002
Hersteller:
     Altec
Herst.-Nr.:
     307.00.002
EAN/GTIN:
     4045012022684
Suchbegriffe:
Federbrücke
Klappbrücke
Rampenklappbrücke
Rampenladebrücke

Die mobile Ladebrücke Typ AWB von Altec ermöglicht das Überbrücken von Ladekanten und Zwischenräumen zwischen Ladestation und der Ladefläche von LKW oder Transportern. Die Verladebrücke aus Aluminium verfügt über eine rutschsichere und gewährleistet ein sicheres Be- und Entladen von Fahrzeugen mit leichten Geräten wie z.B. Hubwagen, Rollcontainern oder Sackkarren.

Eigenschaften der Altec Überladebrücke AWB 512 - 1200 x 1250 mm

  • witterungsbeständiges Aluminium-Warzenblech mit rutschsicherer Oberfläche
  • Breite: 1250 mm
  • Länge: 1200 mm
  • geringes Eigengewicht: 34 kg
  • Tragkraft: 600 kp/Stück
  • Höhendifferenz von + 60 bis + 150 mm
  • Integrierte Grifföffnungen
  • Anschlagwinkel zur Sicherung gegen Abrutschen

Andere Abmessungen von Überladebrücken die nicht durch die Standardmaße abgedeckt werden können als Sonderkonstruktion auf Anfrage angeboten werden.

Länge: 1200 mm
Höhendifferenz: 60 - 150 mm
Belastung: 600 kg

Angebote (22)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 422,87*
€ 480,66*
21 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 431,88*
€ 481,20*
8 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 433,84*
€ 484,86*
13 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 429,32*
€ 494,68*
Lager 7588
unbekannt
Frei Haus
ab € 574,68*
€ 633,54*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 7588
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 633,54*
€ 753,91
pro Stück
ab 2 Stück
€ 627,85*
€ 747,14
pro Stück
ab 5 Stück
€ 606,10*
€ 721,26
pro Stück
ab 10 Stück
€ 593,81*
€ 706,63
pro Stück
ab 500 Stück
€ 574,68*
€ 683,87
pro Stück
Lagerstand: Lager 7588
Versand: Lager 7588
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7588
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Altec
307.00.010
€ 285,47*
Ähnlich
Altec
307.00.030
€ 76,05*
Ähnlich
Kaiser+Kraft
30700006
€ 484,91*
Ähnlich
Kaiser+Kraft
30700007
€ 583,06*
Ähnlich
Kaiser+Kraft
30700008
€ 733,46*
Ähnlich
Kaiser+Kraft
30700009
€ 883,74*
Ähnlich
Kaiser+Kraft
30700005
€ 389,50*
Ähnlich
Kaiser+Kraft
30700001
€ 416,00*
Ähnlich
Kaiser+Kraft
30700003
€ 613,23*
Ähnlich
Kaiser+Kraft
30700004
€ 747,82*
Ähnlich
Kaiser+Kraft
30700000
€ 327,36*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.