Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ATIKA Betonmischer Dynamic 165 S - DS | FB


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ATIKA Betonmischer Dynamic 165 S - DS | FB
ATIKA Betonmischer Dynamic 165 S - DS | FB
ATIKA Betonmischer Dynamic 165 S - DS | FB
Artikel-Nr.:
     7588-ALA-322311
Hersteller:
     ALTRAD
Herst.-Nr.:
     322311
EAN/GTIN:
     4004265010411
Suchbegriffe:
Betonmischer
betonmischer 400v
betonmischer
altrad lescha betonmischer

Der ATIKA Betonmischer Dynamic 165 S ist ein kraftvoller Profimischer, geeignet für den professionellen Baustellenbetrieb. Die Mischtrommel kann leicht und sicher durch das große Handrad mit Scheibenbremse bedient werden und verfügt zusätzlich über eine Bremse mit Fußbedienung. Durch leistungsstarke Elektromotoren sowie einem speziell konstruiertem Rührwerk lassen sich ausgezeichnete Mischergebnisse erziehlen. Die Motore verfügen über einen thermischen Motorschutz und Wiederanlaufsicherheit bei Stromausfall. Die Mischmaschine mit einem soliden, mit Knotenblech verstärktem Rahmen ist besonders robust und langlebig. Mit einer großvolumigen und gut zu befüllenden Rührtrommel ist der Betonrührer perfekt für einen dauerhaften Einsatz geeignet. Qualitätskugellager an Antriebswelle und Trommel garantieren zusätzlich eine kontinuierliche und laufruhige Kraftübertragung. 

Ausstattung ATIKA Betonmischer Dynamic 165 S - DS | FB

  • Sichere Bedienung mit groß dimensioniertem Handrad und Fußbremse
  • Durchzugsstarker Motor - 750 W
  • Ausführung Drehstrommotor 400 V3 - 50 Hz
  • Drehzahl 2750/min
  • Mit thermischem Motorschutz und Wiederanlaufsicherung
  • Robuste Bauweise - Verwindungssteifer Rahmen mit Knotenblech verstärkt
  • Kraftvolles Rührwerk - speziell konstruiert für beste Mischergebnisse
  • Stabile Trommellagerung - großvolumig und leicht zu befüllen
  • Trommelfüllung ca. 165 L
  • Schutzisoliert / Schutzklasse IP45
  • Schallleistungspegel 80 dB(A)
  • Schnelle Befüllung und leichte Entleerung des Mischgutes möglich
  • Stabiles Fahrwerk mit Vollgummirädern
  • Der segmentierte Zahnkranz, der nachstellfreien Antriebsriemen und die Qualitätkugellager sorgen für eine kontinuierliche Kraftübertragung
  • Qualität "Made in Germany"
  • Gerätemaße 1360 x 912 x 1355 mm

Gewicht: 79 kg
Inhalt: 165 l
Anschluss: Leistung 750 W

Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 830,54*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 937,18*
€ 1.115,24
pro Stück
ab 2 Stück
€ 914,76*
€ 1.088,56
pro Stück
ab 5 Stück
€ 887,18*
€ 1.055,74
pro Stück
ab 10 Stück
€ 864,77*
€ 1.029,08
pro Stück
ab 500 Stück
€ 830,54*
€ 988,34
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.