Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bauer Auffangwanne Stahl AWA 31 - verzinkt


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bauer Auffangwanne Stahl AWA 31 - verzinkt
Bauer Auffangwanne Stahl AWA 31 - verzinkt
Artikel-Nr.:
     7588-BA-4402-81-0000-7
Hersteller:
     Bauer
Herst.-Nr.:
     4402-81-0000-7
EAN/GTIN:
     4052462037267
Suchbegriffe:
Auffang-Wanne
Auffangwanne
Kleingebindewanne
Regal-Bodenwanne

Die Bauer Auffangwanne mit Abfüllaufsatz und Gitterrost ist ideal für den umweltbewussten und gesetzeskonformen Umgang mit aggressiven und toxischen Flüssigkeiten in IBC-Containern geeignet. Der Abfüllaufsatz und die zwei verzinkten Gitterroste bieten insgesamt bis zu drei 1000-Liter-Containern Platz. Anstelle der Container können aber auch Kleingebinde und Fässer sicher aufbewahrt und mithilfe des Abfüllaufsatzes komfortabel entleert werden. Sollten die gelagerten Behälter einmal beschädigt sein oder beim Um- und Abfüllen der Container etwas daneben gehen, werden die umweltgefährdenden Flüssigkeiten sicher von der robusten Stahlwanne aufgefangen und Unfälle und Verunreinigungen effizient verhindert. Durch die Unterfahrhöhe von 100 mm lässt sich der Abfüllbehälter zudem bequem mit Stapler und Hubwagen verfahren. Dank der Auffangwanne werden Abfüllprozesse von Gefahrstoffbehältern sicher und komfortabel für Mensch und Umwelt gestaltet.

Bauer Auffangwanne Stahl AWA 31

  • Material Stahl - verzinkt
  • Maße 3850 x 1460 x 780 mm
  • Auffangvolumen 1000 l
  • Aus 3 mm Stahlblech
  • Anzahl Abfüllaufsatz 1
  • Anzahl Gitterrost verzinkt 2
  • Für die Lagerung von maximal 3 IBC-Containern à 1000 Liter
  • Mit 200-/60-Liter-Fässern und Kleingebinden kombinierbar
  • Unterfahrhöhe 100 mm für einen einfachen Transport der Wanne
  • Gesetzeskonforme Lagerung entzündbarer Flüssigkeiten der GHS-Kategorien 1 bis 3
  • Gesetzeskonforme Lagerung gewässergefährdender Flüssigkeiten der GHS-Kategorien 1 bis 4
  • Zugelassen durch bundesweit gültige Übereinstimmungserklärung gemäß StawaR

Länge: 3850 mm
Breite: 1460 mm
Höhe: 780 mm

Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
33 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 2.035,26*
€ 2.165,05*
Lager 7588
unbekannt
Frei Haus
ab € 2.039,58*
€ 2.165,07*
17 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 2.257,95*
€ 2.386,80*
18 Tage
20
Frei Haus
ab € 2.289,51*
€ 2.421,14*
€ 4,95*
ab € 2.453,65*
€ 2.586,76*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 7588
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2.165,07*
€ 2.576,43
pro Stück
ab 2 Stück
€ 2.145,97*
€ 2.553,70
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2.084,72*
€ 2.480,82
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2.051,56*
€ 2.441,36
pro Stück
ab 500 Stück
€ 2.039,58*
€ 2.427,10
pro Stück
Lagerstand: Lager 7588
Versand: Lager 7588
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7588
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.