Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

4402-81-0000-7, Bauer Auffangwanne Typ AWA 31, feuerverzinkt


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Image 1
Image 1
Artikel-Nr.:
     260B-1523397
Hersteller:
     Bauer
Herst.-Nr.:
     4402-81-0000-7
EAN/GTIN:
     4052462037267
Suchbegriffe:
Auffang-Wanne
Auffangwanne
Kleingebindewanne
Regal-Bodenwanne
Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.

4402-81-0000-7, Auffangwanne Typ AWA 31, feuerverzinkt, Fabrikat: Bauer
Weitere Informationen:
GEWICHT:
360000 GRAMM
Richtlinie:
Verwendung nach StawaR
Oberfläche:
Feuerverzinkt
Ursprungskennzeichen:
DE
Ursprungsregion:
05
Gewicht:
360 kg
Breite:
3850 mm
Höhe:
780 mm
Versand-Länge:
3850 mm
Versand-Breite:
1460 mm
Versand-Höhe:
780 mm
Tragfähigkeit:
1000
Tragfähigkeit Maßeinheit:
kg/m²
Auffangvolumen (DE):
1000 Liter
Auffangvolumen Oberkante Wannenrand:
1170 Liter
Tiefe:
1460 mm
Stapelbar:
Nein
Maximale Anzahl IBC 1000 Liter:
3 Stück
Anzahl Abfüllaufsätze:
1 Stück
Anzahl Gitterroste:
2 Stück
Rost:
Gitterrost
Auslieferungszustand:
montiert
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
34 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 2.026,18*
€ 2.187,74*
30 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 2.032,96*
€ 2.187,76*
Lager 260
18 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 2.248,48*
€ 2.410,63*
19 Tage
20
Frei Haus
ab € 2.282,51*
€ 2.445,14*
21 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 2.513,17*
€ 2.677,40*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 260
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2.410,63*
€ 2.868,65
pro Stück
ab 2 Stück
€ 2.393,68*
€ 2.848,48
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2.316,37*
€ 2.756,48
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2.275,08*
€ 2.707,35
pro Stück
ab 500 Stück
€ 2.248,48*
€ 2.675,69
pro Stück
Lagerstand: Lager 260
Versand: Lager 260
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.