Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bauer Kanister-Abfüllhilfe Stahl KAH 60


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bauer Kanister-Abfüllhilfe Stahl KAH 60
Bauer Kanister-Abfüllhilfe Stahl KAH 60
Artikel-Nr.:
     7588-BA-4440-22-0000-7
Hersteller:
     Bauer
Herst.-Nr.:
     4440-22-0000-7
EAN/GTIN:
     4052462015890
Suchbegriffe:
Ballon-Abfüllbock
Kanister-Abfüllbock
kanister-abfüllbock

Mit der Bauer Kanister-Abfüllhilfe lassen sich Kanister mit einem Inhalt von bis zu fünf Litern ideal abfüllen. Gerade beim Befüllen kleinerer Gebinde erweist sich die Abfüllvorrichtung als hilfreich, da sie ein gezieltes und kontrolliertes Abfüllen von größeren Kanistern ermöglicht. So werden sowohl der unnötige Verlust der abzufüllenden Flüssigkeiten, als auch mögliche Verunreinigungen der Umgebung minimiert. Der Kanister wird einfach in die dafür vorgesehene Halterung der Abfüllhilfe gesetzt und lässt sich anschließend mittles Handgriff geregelt kippen. So wird der Umgang mit den Kanistern besonders leicht und kraftsparend gestaltet. Die Konstruktion lässt sich neben dem Gebrauch am Boden auch an der Wand befestigen. Die Kanister können auf diese Weise besonders komfortabel gekippt und abgefüllt werden. 

Bauer Kanister-Abfüllhilfe Stahl KAH 60

  • Aus verzinktem Stahlblech
  • Abfüllvorrichtung für Kanister à 60 Liter 
  • Maße 520 x 470 x 825 mm
  • Für ein erleichtertes Abfüllen von Kanistern 
  • Auch geeignet für eine Wandbefestigung

Inhalt: 1 x60 l
Gewicht: 9 kg

Angebote (25)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
37 Tage
nicht lagernd
€ 4,90*
ab € 111,94*
€ 137,26*
21 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 114,56*
€ 140,48*
24 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 114,75*
€ 140,62*
52 Tage
unbekannt
€ 6,90*
ab € 109,43*
€ 141,82*
Lager 7588
unbekannt
Frei Haus
ab € 131,21*
€ 159,66*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 7588
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 159,66*
€ 190,00
pro Stück
ab 2 Stück
€ 156,92*
€ 186,73
pro Stück
ab 5 Stück
€ 146,83*
€ 174,73
pro Stück
ab 10 Stück
€ 144,35*
€ 171,78
pro Stück
ab 500 Stück
€ 131,21*
€ 156,14
pro Stück
Lagerstand: Lager 7588
Versand: Lager 7588
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7588
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Eurokraft
713999
ab € 86,69*
Ähnlich
Eurokraft
713997
ab € 81,05*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.