Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bauer Gasflaschen-Container Stahl GFC-B|W M3 - RAL 3000


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bauer Gasflaschen-Container Stahl GFC-B|W M3 - RAL 3000
Bauer Gasflaschen-Container Stahl GFC-B|W M3 - RAL 3000
Artikel-Nr.:
     7588-BA-4477-33-1000-2
Hersteller:
     Bauer
Herst.-Nr.:
     4477-33-1000-2
EAN/GTIN:
     4052462059085
Suchbegriffe:
Brandschutz-Container
Brandschutzcontainer
Gasflaschen-Container
Gasflaschen-Depot

Gasflaschen werden in dem Bauer Gasflaschen-Container sicher und feuerbeständig aufbewahrt. Die robuste Stahlkonstruktion kommt im montierten Zustand an und ist somit direkt für den Einsatz bereit. Wände und Dach des Gefahrstofflagers, sowie die zusätzliche Trennwand, sind feuerbeständig und schützen die gelagerten Gasflaschen ausreichend vor möglichen Bränden. Heikle Gefahrensituationen können so verhindert werden. Darüber hinaus ist das Gasflaschendepot mit einem Flügeltor aus Drahtgitter ausgestattet, das einen einfachen Zugang und ein bequemes Befüllen des Gefahrstoffschrankes gewährleistet. Für eine erhöhte Sicherheit der gelagerten Gasflaschen ist das Flügeltor außerdem abschließbar. So sind die Gefahrstoffe von Unbefugten nicht erreichbar. Des Weiteren ist das Gasflaschenlager bereits für die Bodenbefestigung konzipiert.

Für eine feuerbeständige und möglichst sichere Lagerung von 45 Gasflaschen ist der Gasflaschen-Container von Bauer Südlohn ideal.

Bauer Gasflaschen-Container Stahl GFC-B/W M3

  • Material Stahl - pulverbeschichtet
  • Farbe RAL 3000 feuerrot
  • Maße 2425 x 1610 x 2265 mm
  • Für den Einsatz im Außenbereich
  • Für die Lagerung von maximal 45 Gasflaschen mit einem Durchmesser von 230 mm
  • Stabile Rahmenkonstruktion nach TRGS 510
  • Mit Dach und Tränenblechboden
  • Flügeltor aus Drahtgitter abschließbar
  • Für eine Bodenbefestigung vorbereitet
  • Wände und Dach F 90 beständig gegen Feuer gemäß DIN 4102
  • Inklusive feuerbeständiger Trennwand F 90
  • Lieferung komplett montiert

Länge: 2425 mm
Breite: 1610 mm
Höhe: 2265 mm

Angebote (10)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
38 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 4.563,76*
€ 4.843,26*
44 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 4.746,46*
€ 5.026,23*
49 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 4.773,48*
€ 5.068,72*
Lager 7588
unbekannt
Frei Haus
ab € 4.984,28*
€ 5.270,25*
27 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 4.972,09*
€ 5.270,25*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 7588
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5.270,25*
€ 6.271,60
pro Stück
ab 2 Stück
€ 5.210,71*
€ 6.200,74
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5.053,12*
€ 6.013,21
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4.984,33*
€ 5.931,35
pro Stück
ab 500 Stück
€ 4.984,28*
€ 5.931,29
pro Stück
Lagerstand: Lager 7588
Versand: Lager 7588
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7588
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.