Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bauer PE-Auffangwanne Polyethylen WP 1|11


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bauer PE-Auffangwanne Polyethylen WP 1|11
Bauer PE-Auffangwanne Polyethylen WP 1|11
Artikel-Nr.:
     7588-BA-4520-24-0000-0
Hersteller:
     Bauer
Herst.-Nr.:
     4520-24-0000-0
EAN/GTIN:
     4052462048812
Suchbegriffe:
Auffang-Wanne
Auffangwanne
Kleingebindewanne
Regal-Bodenwanne

Die Bauer PE-Auffangwanne aus langlebigem Polyethylen ist ideal für eine umweltbewusste und vorschriftsgemäße Aufbewahrung von toxischen und ätzenden Flüssigkeiten in IBC-Containern und Fässern geeignet. Die robuste Kunststoffkonstruktion ist gegen Säuren, Laugen, Öle und weitere nicht entzündbare Flüssigkeiten beständig und eignet sich so bestens als Auffangbehälter für die Gefahrstoffe-enthaltenden Container und Fässer. Denn im Falle einer Beschädigung der gelagerten Behälter, werden die umweltschädlichen Flüssigkeiten sicher von der Kunststoffwanne aufgefangen und Unfälle und Verunreinigungen so effizient vermieden. Mittels Gabelstapler lässt sich die Gefahrstoffwanne einfach verfahren und transportieren. Die Auffangwanne garantiert ein für Mensch und Umwelt sicheres Arbeiten mit aggressiven Flüssigkeiten.

Bauer PE-Auffangwanne Polyethylen WP 1/11

  • Material Polyethylen
  • Maße 1590 x 1455 x 715 mm
  • Auffangvolumen 1000 l
  • Tragfähigkeit 1500 kg
  • Für die Lagerung von maximal 1 IBC-Container à 1000 Liter
  • Beständig gegen Säuren, Laugen und Öle und andere nicht entzündliche Medien
  • Mit Aufnahmen für Gabelstapler
  • Mit Auflagefläche für IBC mit Palette aus Holz oder Kunststoff  
  • Ausführung in blau
  • Gesetzeskonforme Lagerung ätzender Flüssigkeiten der GHS-Kategorie 1 
  • Gesetzeskonforme Lagerung gewässergefährdender Flüssigkeiten der GHS-Kategorien 1 bis 4
  • Zugelassen durch die allgemeine bauaufsichtliche Zulassung gemäß DIBt

Länge: 1590 mm
Breite: 1455 mm
Höhe: 715 mm

Angebote (16)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
14 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 664,98*
€ 736,11*
18 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 716,75*
€ 789,28*
26 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 745,18*
€ 811,41*
26 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 751,09*
€ 816,89*
Lager 7588
unbekannt
Frei Haus
ab € 1.033,45*
€ 1.094,61*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 7588
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.094,61*
€ 1.302,59
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.092,68*
€ 1.300,29
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.067,41*
€ 1.270,22
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.048,25*
€ 1.247,42
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.033,45*
€ 1.229,81
pro Stück
Lagerstand: Lager 7588
Versand: Lager 7588
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7588
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Bauer
202109-VK
€ 172,19*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.