Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Böcker Alu-Arbeitskorb KS 200


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Böcker Alu-Arbeitskorb KS 200
Böcker Alu-Arbeitskorb KS 200
Artikel-Nr.:
     7588-BO-52129
Hersteller:
     Böcker
Herst.-Nr.:
     52129
EAN/GTIN:
     4032187219650
Suchbegriffe:
Arbeitskorb
arbeitskorb

Der Böcker Arbeitskorb KS 200 ermöglicht den Transport von zwei Personen inklusive Werkzeug.

Merkmale des Böcker Alu-Arbeitskorb KS 200

  • Material Aluminium
  • Personenanzahl Zwei
  • Nutzlast 200 kg
  • Länge (Außenmaße) 1600 mm
  • Breite (Außenmaße) 1080 mm
  • Höhe (Außenmaße) 2315 mm
  • Mindesttragfähigkeit des Kranes 410 kg
  • Teleskopierbare Fassadenlaufräder

Länge: 1600 mm
Breite: 1080 mm
Höhe: 2315 mm

Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 4.021,45*
  
Preis gilt ab 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4.229,36*
€ 5.032,94
pro Stück
ab 2 Stück
€ 4.185,28*
€ 4.980,48
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4.069,35*
€ 4.842,53
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4.021,45*
€ 4.785,53
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.