Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

euroline Klappleiter PREMIUM Alu 4-teilig 4x3 Sprossen


Menge:  Stück  
Produktinformationen
euroline Klappleiter PREMIUM Alu 4-teilig 4x3 Sprossen
euroline Klappleiter PREMIUM Alu 4-teilig 4x3 Sprossen
euroline Klappleiter PREMIUM Alu 4-teilig 4x3 Sprossen
euroline Klappleiter PREMIUM Alu 4-teilig 4x3 Sprossen
Artikel-Nr.:
     7588-EU-3040103
Hersteller:
     Euroline
Herst.-Nr.:
     3040103
EAN/GTIN:
     4003311304030
Suchbegriffe:
Allzweckleiter
Haushaltsleiter
Klappleiter
Kombileiter

euroline Alu-Klappleiter 304 "PREMIUM-line"

  • Trittsicher geriffelte, 30x30mm starke Vierkantsprossen
  • Vielseitig einsetzbar
  • Zusammenklappbar

Ausstattungsmerkmale PREMIUM-line

  • Mehr Typenvielfalt
  • für jeden Bedarf die passende Größe
  • Holme aus stranggepressten Aluminiumprofilen mit Sicke
  • Stranggepresste Sprossenprofile mit starker Profilierung für verbesserte Rutschhemmung
  • Stärkere Profile bei vergleichbaren Größen ais der WORK-Line für sehr hohe Stabilität. Übertrifft die in der Norm EN 131 geforderten Mindestanforderungen
  • Stabile Beschläge und Anbauteile mit Sicherheitsverschraubung (M8)
  • Besonders hochwertige, rutschfeste und fest am Holm montierte Gummifüße
  • Spezielle Premiumfüße bei den Stehleitern mit noch mehr Auflagefläche
  • Reißfeste Sicherheitsspanngurte

Länge: max. 3,60 m
Standhöhe: 1,00 / 2,50 m
Gewicht: 13,8 kg

Weitere Suchbegriffe: Mehrzweckleiter, Mehrzweckleitern, Universalleiter, Vielzweckleiter, universalleiter 4x3 sprossen, allzweckleiter, euroline, Leiter, Leitern, Klappleitern, Aluleiter, Aluleitern, Aluminiumleiter, Aluminiumleitern, Sprossenleiter
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 249,93*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 307,68*
€ 366,14
pro Stück
ab 2 Stück
€ 300,52*
€ 357,62
pro Stück
ab 5 Stück
€ 291,67*
€ 347,09
pro Stück
ab 10 Stück
€ 288,88*
€ 343,77
pro Stück
ab 500 Stück
€ 249,93*
€ 297,42
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.