Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

euroline Mehrzweckleiter PREMIUM Alu 2-teilig 2x12 Sprossen


Menge:  Stück  
Produktinformationen
euroline Mehrzweckleiter PREMIUM Alu 2-teilig 2x12 Sprossen
euroline Mehrzweckleiter PREMIUM Alu 2-teilig 2x12 Sprossen
Artikel-Nr.:
     7588-EU-3061112
Hersteller:
     Euroline
Herst.-Nr.:
     3061112
EAN/GTIN:
     4003311306126
Suchbegriffe:
Alu-Leiter
Aluminium-Leiter
Aluminiumleiter
Allzweckleiter

euroline Alu-Mehrzweckleiter 2-teilig 306 "PREMIUM-line"

  • Verwendbar als 2-teilige Schiebe- und Stehleiter
  • Sprossen mit 32mm waagerechter Auftrittfläche für sicheren und ermüdungsfreien Stand, Sprossenabstand 280mm

Ausstattungsmerkmale PREMIUM-line

  • Mehr Typenvielfalt
  • für jeden Bedarf die passende Größe
  • Holme aus stranggepressten Aluminiumprofilen mit Sicke
  • Stranggepresste Sprossenprofile mit starker Profilierung für verbesserte Rutschhemmung
  • Stärkere Profile bei vergleichbaren Größen ais der WORK-Line für sehr hohe Stabilität. Übertrifft die in der Norm EN 131 geforderten Mindestanforderungen
  • Stabile Beschläge und Anbauteile mit Sicherheitsverschraubung (M8)
  • Besonders hochwertige, rutschfeste und fest am Holm montierte Gummifüße
  • Spezielle Premiumfüße bei den Stehleitern mit noch mehr Auflagefläche
  • Reißfeste Sicherheitsspanngurte

Länge: 3,50 - 6,05 m
Standhöhe: 2,70 / 5,00 m
Gewicht: 15,5 kg

Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 7588
unbekannt
Frei Haus
ab € 307,79*
€ 376,30*
19 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 367,23*
€ 481,94*
Preise: Lager 7588
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 376,30*
€ 447,80
pro Stück
ab 2 Stück
€ 372,58*
€ 443,37
pro Stück
ab 5 Stück
€ 357,71*
€ 425,67
pro Stück
ab 10 Stück
€ 351,31*
€ 418,06
pro Stück
ab 500 Stück
€ 307,79*
€ 366,27
pro Stück
Lagerstand: Lager 7588
Versand: Lager 7588
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7588
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.