Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

euroline Alu-Steg 3,00 m


Menge:  Stück  
Produktinformationen
euroline Alu-Steg 3,00 m
euroline Alu-Steg 3,00 m
Artikel-Nr.:
     7588-EU-8400300
Hersteller:
     Euroline
Herst.-Nr.:
     8400300
EAN/GTIN:
     4003311843003
Suchbegriffe:
Alu-Diele
Alu-Steg

euroline Alu Steg 3,00 m

euroline Aluminium Steg

  • Trittsichere Oberfläche
  • Für bequemen und sicheren Stand
  • Zum Einsatz auf Baustellen durch seine stabile und robuste Bauweise
  • Unzählige Einsatzmöglichkeiten als Bohle oder Gehweg etc.
  • Er ist als große Arbeitsplattform mit Gerüstböcken kombinierbar
  • Flächenlast: 2 KN/m² bis Steglänge 4750 mm
  • Einzellast 1,5 KN
  • Auflage min.: 250 mm pro Seite

Länge: 3,00 m
Breite: 0,60 m
Höhe: 95 mm

Weitere Suchbegriffe: euroline
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 340,34*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 403,50*
€ 480,17
pro Stück
ab 2 Stück
€ 400,61*
€ 476,73
pro Stück
ab 5 Stück
€ 384,75*
€ 457,85
pro Stück
ab 10 Stück
€ 372,46*
€ 443,23
pro Stück
ab 500 Stück
€ 340,34*
€ 405,00
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.