Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

euroline Alu-Steg 4,75 m


Menge:  Stück  
Produktinformationen
euroline Alu-Steg 4,75 m
euroline Alu-Steg 4,75 m
Artikel-Nr.:
     7588-EU-8400475
Hersteller:
     Euroline
Herst.-Nr.:
     8400475
EAN/GTIN:
     4003311844758
Suchbegriffe:
Alu-Diele
Alu-Steg

euroline Alu Steg 4,75 m

euroline Aluminium Steg

  • Trittsichere Oberfläche
  • Für bequemen und sicheren Stand
  • Zum Einsatz auf Baustellen durch seine stabile und robuste Bauweise
  • Unzählige Einsatzmöglichkeiten als Bohle oder Gehweg etc.
  • Er ist als große Arbeitsplattform mit Gerüstböcken kombinierbar
  • Flächenlast: 2 KN/m² bis Steglänge 4750 mm
  • Einzellast 1,5 KN
  • Auflage min.: 250 mm pro Seite

Länge: 4,75 m
Breite: 0,60 m
Höhe: 95 mm

Weitere Suchbegriffe: euroline
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 470,70*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 556,50*
€ 662,24
pro Stück
ab 2 Stück
€ 553,68*
€ 658,88
pro Stück
ab 5 Stück
€ 528,60*
€ 629,03
pro Stück
ab 10 Stück
€ 509,81*
€ 606,67
pro Stück
ab 500 Stück
€ 470,70*
€ 560,13
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.