Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fetra Materialständer ESD 605 x 405 mm - höhenverstellbar 720 - 995 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Fetra Materialständer ESD 605 x 405 mm - höhenverstellbar 720 - 995 mm
Fetra Materialständer ESD 605 x 405 mm - höhenverstellbar 720 - 995 mm
Artikel-Nr.:
     7588-FE-1890
Hersteller:
     Fetra
Herst.-Nr.:
     1890
EAN/GTIN:
     4017976171890
Suchbegriffe:
Material-Auflageständer
Materialständer
Materialstütze
Materialwagen

Der fahrbare ESD Materialständer von Fetra ist höhenverstellbar in einem Raster von 25 mm und eignet sich ideal für Kunststoffkästen, Stahlblechkästen oder Drahtkörbe. Der Transportwagen ist zudem mit einer Stahlblechplattform ausgestattet und verfügt über einen allseitigen 25 mm hohen Rand. An der Unterseite des Materialständers sind außerdem vier Lenkrollen mit zwei Feststellern.

Ausstattung Fetra Materialständer ESD 720 - 995 mm

  • Material: Profilstahl-/ Rohrkonstruktion
  • elektrisch leitfähige Ausführung
  • Stahlblechplattform mit allseitigem Rand 20 mm hoch
  • höhenverstellbar im Raster von 25 mm
  • nicht neigbar
  • Tragkraft: 150 kg
  • Rad: Ø 75 mm
  • Ladefläche: 605 x 405 mm
  • Etagenhöhen: 720 - 995 mm
  • Eigengewicht: 17 kg
  • 4 Lenkrollen

Länge: 605 mm
Breite: 405 mm
Belastung: 150 kg

Angebote (22)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
29 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 201,24*
€ 234,30*
16 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 203,66*
€ 235,99*
52 Tage
unbekannt
€ 6,90*
ab € 192,47*
€ 238,70*
27 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 207,88*
€ 240,40*
Lager 7588
unbekannt
Frei Haus
ab € 255,56*
€ 293,85*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 7588
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 293,85*
€ 349,68
pro Stück
ab 2 Stück
€ 292,00*
€ 347,48
pro Stück
ab 5 Stück
€ 277,61*
€ 330,36
pro Stück
ab 10 Stück
€ 270,96*
€ 322,44
pro Stück
ab 500 Stück
€ 255,56*
€ 304,12
pro Stück
Lagerstand: Lager 7588
Versand: Lager 7588
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7588
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.