Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fetra Kistenroller mit Holzplattform und Reifengummi 600 x 600 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Fetra Kistenroller mit Holzplattform und Reifengummi 600 x 600 mm
Fetra Kistenroller mit Holzplattform und Reifengummi 600 x 600 mm
Artikel-Nr.:
     7588-FE-2173
Hersteller:
     Fetra
Herst.-Nr.:
     2173
EAN/GTIN:
     4017976021737
Suchbegriffe:
Allzweckroller
Möbelroller
Schranktransportwagen
Kistenroller

Der Fetra Kistenroller ist aus geschweißtem Winkelstahl mit brillantblauer Pulverbeschichtung und verfügt über eine Holz-Plattform, die mit Riefengummi bespannt ist. Der Transportwagen kann mit bis zu 400 kg belastet werden und ist mit vier Lenkrollen mit TPE-Bereifung ausgestattet. Gemäß der Eurpäischen Norm EN 1757-3 verfügen zwei der Lenkrollen über einen Feststeller.

Ausstattung Fetra Kistenroller mit Holzplattform und Reifengummi 600 x 600 mm

  • Material: Winkelstahl geschweißt
  • Tragkraft: 400 kg
  • Rad: Ø 125 mm
  • Ladefläche: 600 x 600 mm
  • Außenmaße: 600 x 600 x 201 mm
  • Etagenhöhen: 201 mm
  • Eigengewicht: 16 kg
  • RAL 5007 brillantblau pulverbeschichtet
  • 4 Lenkrollen mit TPE-Bereifung
  • Naben mit Rillenkugellager
  • 2 Stück mit Feststeller gemäß Europäischer Norm EN 1757-3 (Sicherheit von Plattformwagen)

Länge: 600 mm
Breite: 600 mm
Belastung: 400 kg

Angebote (16)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
17 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 152,46*
€ 183,81*
7 Tage
11
Frei Haus
ab € 148,67*
€ 184,67*
13 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 155,42*
€ 186,48*
7 Tage
25
Frei Haus
ab € 155,64*
€ 187,80*
Lager 7588
unbekannt
Frei Haus
ab € 183,87*
€ 220,64*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 7588
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 220,64*
€ 262,56
pro Stück
ab 2 Stück
€ 218,61*
€ 260,15
pro Stück
ab 5 Stück
€ 206,07*
€ 245,22
pro Stück
ab 10 Stück
€ 198,47*
€ 236,18
pro Stück
ab 500 Stück
€ 183,87*
€ 218,81
pro Stück
Lagerstand: Lager 7588
Versand: Lager 7588
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7588
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Fetra
1295
ab € 18,79*
Sonstiges
Fetra
12855
ab € 72,04*
Sonstiges
Fetra
2179
ab € 110,09*
Sonstiges
Fetra
2182
ab € 55,89*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.