Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fetra Kistenroller mit Holzplattform und Reifengummi 700 x 700 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Fetra Kistenroller mit Holzplattform und Reifengummi 700 x 700 mm
Fetra Kistenroller mit Holzplattform und Reifengummi 700 x 700 mm
Artikel-Nr.:
     7588-FE-2174
Hersteller:
     Fetra
Herst.-Nr.:
     2174
EAN/GTIN:
     4017976021744
Suchbegriffe:
Allzweckroller
Möbelroller
Schranktransportwagen
Kistenroller

Der Fetra Kistenroller ist aus geschweißtem Winkelstahl mit brillantblauer Pulverbeschichtung und verfügt über eine Holz-Plattform, die mit Riefengummi bespannt ist. Der Transportwagen kann mit bis zu 400 kg belastet werden und ist mit vier Lenkrollen mit TPE-Bereifung ausgestattet. Gemäß der Eurpäischen Norm EN 1757-3 verfügen zwei der Lenkrollen über einen Feststeller.

Ausstattung Fetra Kistenroller mit Holzplattform und Reifengummi 700 x 700 mm

  • Material: Winkelstahl geschweißt
  • Tragkraft: 400 kg
  • Rad: Ø 125 mm
  • Ladefläche: 700 x 700 mm
  • Außenmaße: 700 x 700 x 201 mm
  • Etagenhöhen: 201 mm
  • Eigengewicht: 19 kg
  • RAL 5007 brillantblau pulverbeschichtet
  • 4 Lenkrollen mit TPE-Bereifung
  • Naben mit Rillenkugellager
  • 2 Stück mit Feststeller gemäß Europäischer Norm EN 1757-3 (Sicherheit von Plattformwagen)

Länge: 700 mm
Breite: 700 mm
Belastung: 400 kg

Weitere Suchbegriffe: fetra kistenroller, kistenroller
Angebote (16)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
14 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 162,70*
€ 193,82*
9 Tage
11
Frei Haus
ab € 158,60*
€ 194,74*
6 Tage
25
Frei Haus
ab € 167,99*
€ 199,89*
20 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 167,60*
€ 199,89*
Lager 7588
unbekannt
Frei Haus
ab € 197,70*
€ 233,63*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 7588
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 233,63*
€ 278,02
pro Stück
ab 2 Stück
€ 229,77*
€ 273,43
pro Stück
ab 5 Stück
€ 217,58*
€ 258,92
pro Stück
ab 10 Stück
€ 210,57*
€ 250,58
pro Stück
ab 500 Stück
€ 197,70*
€ 235,26
pro Stück
Lagerstand: Lager 7588
Versand: Lager 7588
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7588
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Fetra
1295
ab € 18,82*
Sonstiges
Fetra
12855
ab € 71,71*
Sonstiges
Fetra
2179
ab € 110,04*
Sonstiges
Fetra
2182
ab € 55,82*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.