Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fetra Paletten-Fahrgestelle ESD 750 kg - 800 x 600 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Fetra Paletten-Fahrgestelle ESD 750 kg - 800 x 600 mm
Fetra Paletten-Fahrgestelle ESD 750 kg - 800 x 600 mm
Artikel-Nr.:
     7588-FE-23799
Hersteller:
     Fetra
Herst.-Nr.:
     23799
EAN/GTIN:
     4017976237992
Suchbegriffe:
Allzweckroller
Möbelroller
Schranktransportwagen
ESD-Palette

Das ESD Paletten-Fahrgestell von Fetra eigent sich ideal zum Transport von Flachpaletten und Gitterboxen. Der Transportwagen ist aus einer robusten Winkelstahl-Schweißkonstruktion und verfügt über vier Fangecken.

Ausstattung Fetra Paletten-Fahrgestelle ESD 800 x 600 mm

  • Material: Winkelstahl-Schweißkonstruktion
  • 4 Fangecken
  • Tragkraft: 750 kg
  • Rad: Ø 200 mm
  • Ladefläche: 810 x 610 mm
  • für Palettengröße: 800 x 600 mm
  • Höhe: 282 mm
  • Eigengewicht: 30 kg
  • 4 Lenkrollen

Länge: 810 mm
Breite: 610 mm
Belastung: 750 kg

Angebote (14)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
27 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 272,74*
€ 325,90*
16 Tage
11
Frei Haus
ab € 267,81*
€ 327,42*
15 Tage
25
Frei Haus
ab € 278,56*
€ 331,41*
8 Tage
25
Frei Haus
ab € 280,96*
€ 332,86*
Lager 7588
unbekannt
Frei Haus
ab € 330,81*
€ 390,09*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 7588
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 390,09*
€ 464,21
pro Stück
ab 2 Stück
€ 380,47*
€ 452,76
pro Stück
ab 5 Stück
€ 350,54*
€ 417,14
pro Stück
ab 10 Stück
€ 345,92*
€ 411,64
pro Stück
ab 500 Stück
€ 330,81*
€ 393,66
pro Stück
Lagerstand: Lager 7588
Versand: Lager 7588
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7588
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Fetra
23989
ab € 65,00*
Sonstiges
Fetra
1288
ab € 11,52*
Sonstiges
Fetra
2220
ab € 92,70*
Sonstiges
Fetra
2210
ab € 35,43*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.