Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fetra Schiebebügelwagen Holz 850 x 500 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Fetra Schiebebügelwagen Holz 850 x 500 mm
Fetra Schiebebügelwagen Holz 850 x 500 mm
Fetra Schiebebügelwagen Holz 850 x 500 mm
Artikel-Nr.:
     7588-FE-2500
Hersteller:
     Fetra
Herst.-Nr.:
     2500
EAN/GTIN:
     4017976025001
Suchbegriffe:
Plattformwagen
Schiebebügelwagen
schiebebügelwagen ladefläche 850x50...
plattformwagen

Der Fetra Schiebebügelwagen ist aus Stahlrohr und geschweißtem Profilstahl und verfügt über eine Plattform aus Holzwerkstoffplatten mit Buchendekor als Oberfläche. Der Transportwagen lässt sich als Baukasten-System vielfach verändern, austauschen und ergänzen. Hierzu werden die Systemteile einfach in das Basiselement eingesteckt und festgeschraubt. Der Multi-Vario Transporter ist zudem mit einem feststehenden Schiebebügel und zwei Lenk- und Bockrollen mit TPE-Bereifung ausgestattet.

Ausstattung Fetra Schiebebügelwagen Holz 850 x 500 mm

  • Material: Stahlrohr, Profilstahl geschweißt
  • dauerhaft oberflächengeschützt, schlag- und kratzfest
  • Tragkraft:500 kg
  • Rad: Ø 160 mm
  • Ladefläche: 850 x 500 mm
  • Außenmaße: 975 x 509 x 948 mm
  • Eigengewicht: 24 kg
  • Ladeflächenhöhe: 228 mm
  • 2 Lenk- und 2 Bockrollen mit TPE-Bereifung
  • Naben mit Rillenkugellager
  • Feststeller an den Lenkrollen gemäß der Europäischen Norm EN 1757-3 (Sicherheit von Plattformwagen)
  • optional auch Luft-Bereifung 220 x 70 mm erhältlich

Länge: 975 mm
Breite: 509 mm
Belastung: 500 kg

Weitere Suchbegriffe: fetra plattformwagen
Angebote (32)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
12 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 154,32*
€ 178,13*
15 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 156,71*
€ 180,90*
18 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 155,86*
€ 183,14*
8 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 161,26*
€ 185,18*
Lager 7588
unbekannt
Frei Haus
ab € 193,52*
€ 222,16*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 7588
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 222,16*
€ 264,37
pro Stück
ab 2 Stück
€ 220,52*
€ 262,42
pro Stück
ab 5 Stück
€ 210,53*
€ 250,53
pro Stück
ab 10 Stück
€ 204,05*
€ 242,82
pro Stück
ab 500 Stück
€ 193,52*
€ 230,29
pro Stück
Lagerstand: Lager 7588
Versand: Lager 7588
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7588
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Fetra
1381
ab € 52,94*
Zubehör
Fetra
2153/0
ab € 104,90*
Zubehör
Fetra
1391
ab € 23,56*
Zubehör
Fetra
2151/0
ab € 143,39*
Zubehör
Fetra
1273/0
ab € 66,63*
Zubehör
Fetra
1396/0
ab € 55,69*
Zubehör
Fetra
1392
ab € 44,83*
Zubehör
Fetra
1290
ab € 27,88*
Zubehör
Fetra
1390
ab € 32,42*
Zubehör
Fetra
28TH
ab € 79,97*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.