Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fetra Doppel-Stirnwandwagen Holz 1000 x 600 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Fetra Doppel-Stirnwandwagen Holz 1000 x 600 mm
Fetra Doppel-Stirnwandwagen Holz 1000 x 600 mm
Artikel-Nr.:
     7588-FE-2521
Hersteller:
     Fetra
Herst.-Nr.:
     2521
EAN/GTIN:
     4017976025216
Suchbegriffe:
Doppelstirnwagen
Doppelstirnwandwagen
Ladefläche Plattformwagen
Plattformwagen Ladefläche

Der Fetra Stirnwandwagen verfügt über Stirn- und Längswände und eine Plattform aus Holzwerkstoffplatten mit einem Buchendekor als Oberfläche. Der MultiVario-Transporter lässt sich vielfach verändern, austauschen und ergänzen. So können weitere Systemteile flexibel in das Basiselement eingesteckt oder festgeschraubt werden. Außerdem verfügt der Vierwandwagen über eine herausnehmbare Längswand. Der Stirnwandwagen ist zudem mit zwei Lenk- und Bockrollen mit TPE-Bereifung ausgestattet, wobei sich an den Lenkrollen jeweils Feststeller gemäß der Europäischen Norm befinden.

Ausstattung Fetra Doppel-Stirnwandwagen Holz 1000 x 600 mm

  • Material: Stahlrohr, Profilstahl geschweißt
  • Plattform und Stirnwände: Holzwerkstoffplatten mit Oberfläche Buchendekor
  • oberflächengeschützt, schlag- und kratzfest
  • Tragkraft: 600 kg
  • Rad: Ø 200 mm
  • Ladefläche: 1000 x 600 mm
  • Außenmaße: 1180 x 609 x 990 mm
  • Eigengewicht: 36 kg
  • Stirnwandhöhe: 500 mm
  • Längswandhöhe: 500 mm
  • Ladeflächenhöhe: 270 mm
  • 2 Lenk- und 2 Bockrollen mit TPE-Bereifung 160 x 40 mm
  • Naben mit Rillenkugellager
  • optional auch Luft-Bereifung 220 x 70 mm
  • Feststeller an den Lenkrollen gemäß der Europäischen Norm EN 1757-3 (Sicherheit von Plattformwagen)

Länge: 1180 mm
Breite: 609 mm
Belastung: 600 kg

Angebote (23)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
12 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 225,26*
€ 254,41*
15 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 225,91*
€ 254,42*
18 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 222,24*
€ 255,48*
10 Tage
9
Frei Haus
ab € 225,97*
€ 260,53*
Lager 7588
unbekannt
Frei Haus
ab € 280,39*
€ 312,07*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 7588
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 312,07*
€ 371,36
pro Stück
ab 2 Stück
€ 310,55*
€ 369,55
pro Stück
ab 5 Stück
€ 299,12*
€ 355,95
pro Stück
ab 10 Stück
€ 294,21*
€ 350,11
pro Stück
ab 500 Stück
€ 280,39*
€ 333,66
pro Stück
Lagerstand: Lager 7588
Versand: Lager 7588
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7588
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Fetra
1291
ab € 32,68*
Zubehör
Fetra
1391
ab € 23,56*
Zubehör
Fetra
1275/1
ab € 133,14*
Zubehör
Fetra
1392
ab € 44,83*
Zubehör
Fetra
1290
ab € 27,88*
Zubehör
Fetra
1390
ab € 32,42*
Zubehör
Fetra
28TH
ab € 79,97*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.