Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fetra Ballenwagen Holz 1000 x 600 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Fetra Ballenwagen Holz 1000 x 600 mm
Fetra Ballenwagen Holz 1000 x 600 mm
Artikel-Nr.:
     7588-FE-2541
Hersteller:
     Fetra
Herst.-Nr.:
     2541
EAN/GTIN:
     4017976025414
Suchbegriffe:
Ballenwagen
Quaderballenwagen
Rundballenabwickler
Rundballenwagen

Der Fetra Ballenwagen aus Holz verfügt über zwei Seitenwände an den Längsseiten und eine Plattform aus Holzwerkstoffplatten mit einem Buchendekor als Oberfläche. Der MultiVario-Transporter lässt sich vielfach verändern, austauschen und ergänzen. So können weitere Systemteile flexibel in das Basiselement eingesteckt oder festgeschraubt werden. Der Transportwagen mit Holzwänden ist zudem mit zwei Lenk- und Bockrollen mit TPE-Bereifung ausgestattet, wobei sich an den Lenkrollen jeweils Feststeller gemäß der Europäischen Norm befinden.

Ausstattung Fetra Ballenwagen Holz 1000 x 600 mm

  • Material: Stahlrohr, Profilstahl geschweißt, Drahtgitter
  • oberflächengeschützt, schlag- und kratzfest
  • Plattform: Holzwerkstoffplatten mit Oberfläche Buchendekor
  • Tragkraft: 600 kg
  • Rad: Ø 200 mm
  • Ladefläche: 1000 x 600 mm
  • Außenmaße: 1060 x 609 x 1025 mm
  • Eigengewicht: 45 kg
  • Wandhöhe: 620/750 mm
  • Innenbreite = Ladefläche - 60 mm
  • Ladeflächenhöhe: 270 mm
  • 2 Lenk- und 2 Bockrollen mit TPE-Bereifung 200 x 40 mm
  • Naben mit Rillenkugellager
  • optional auch Luft-Bereifung 220 x 70 mm
  • Feststeller an den Lenkrollen gemäß der Europäischen Norm EN 1757-3 (Sicherheit von Plattformwagen)

Länge: 1060 mm
Breite: 609 mm
Belastung: 600 kg

Angebote (14)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
15 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 274,05*
€ 318,90*
10 Tage
9
Frei Haus
ab € 265,57*
€ 320,43*
7 Tage
25
Frei Haus
ab € 277,51*
€ 324,48*
7 Tage
25
Frei Haus
ab € 278,62*
€ 325,95*
Lager 7588
unbekannt
Frei Haus
ab € 332,39*
€ 383,40*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 7588
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 383,40*
€ 456,25
pro Stück
ab 2 Stück
€ 377,34*
€ 449,03
pro Stück
ab 5 Stück
€ 356,97*
€ 424,79
pro Stück
ab 10 Stück
€ 349,79*
€ 416,25
pro Stück
ab 500 Stück
€ 332,39*
€ 395,54
pro Stück
Lagerstand: Lager 7588
Versand: Lager 7588
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7588
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Fetra
1391
ab € 23,56*
Zubehör
Fetra
1392
ab € 44,83*
Zubehör
Fetra
1290
ab € 27,88*
Zubehör
Fetra
1390
ab € 32,42*
Zubehör
Fetra
28TH
ab € 79,97*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.