Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fetra Ballenwagen Holz 1000 x 700 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Fetra Ballenwagen Holz 1000 x 700 mm
Fetra Ballenwagen Holz 1000 x 700 mm
Artikel-Nr.:
     7588-FE-2542
Hersteller:
     Fetra
Herst.-Nr.:
     2542
EAN/GTIN:
     4017976025421
Suchbegriffe:
Ballenwagen
Quaderballenwagen
Rundballenabwickler
Rundballenwagen

Der Fetra Ballenwagen aus Holz verfügt über zwei Seitenwände an den Längsseiten und eine Plattform aus Holzwerkstoffplatten mit einem Buchendekor als Oberfläche. Der MultiVario-Transporter lässt sich vielfach verändern, austauschen und ergänzen. So können weitere Systemteile flexibel in das Basiselement eingesteckt oder festgeschraubt werden. Der Transportwagen mit Holzwänden ist zudem mit zwei Lenk- und Bockrollen mit TPE-Bereifung ausgestattet, wobei sich an den Lenkrollen jeweils Feststeller gemäß der Europäischen Norm befinden.

Ausstattung Fetra Ballenwagen Holz 1000 x 700 mm

  • Material: Stahlrohr, Profilstahl geschweißt, Drahtgitter
  • oberflächengeschützt, schlag- und kratzfest
  • Plattform: Holzwerkstoffplatten mit Oberfläche Buchendekor
  • Tragkraft: 600 kg
  • Rad: Ø 200 mm
  • Ladefläche: 1000 x 700 mm
  • Außenmaße: 1060 x 709 x 1025 mm
  • Eigengewicht: 47 kg
  • Wandhöhe: 620/750 mm
  • Innenbreite = Ladefläche - 60 mm
  • Ladeflächenhöhe: 270 mm
  • 2 Lenk- und 2 Bockrollen mit TPE-Bereifung 200 x 40 mm
  • Naben mit Rillenkugellager
  • optional auch Luft-Bereifung 220 x 70 mm
  • Feststeller an den Lenkrollen gemäß der Europäischen Norm EN 1757-3 (Sicherheit von Plattformwagen)

Länge: 1060 mm
Breite: 709 mm
Belastung: 600 kg

Angebote (18)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
15 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 277,14*
€ 319,67*
10 Tage
9
Frei Haus
ab € 270,43*
€ 321,18*
29 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 282,00*
€ 324,85*
7 Tage
25
Frei Haus
ab € 281,73*
€ 325,16*
Lager 7588
unbekannt
Frei Haus
ab € 334,84*
€ 384,16*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 7588
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 384,16*
€ 457,15
pro Stück
ab 2 Stück
€ 379,45*
€ 451,55
pro Stück
ab 5 Stück
€ 357,39*
€ 425,29
pro Stück
ab 10 Stück
€ 351,40*
€ 418,17
pro Stück
ab 500 Stück
€ 334,84*
€ 398,46
pro Stück
Lagerstand: Lager 7588
Versand: Lager 7588
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7588
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Fetra
1391
ab € 23,56*
Zubehör
Fetra
1392
ab € 44,83*
Zubehör
Fetra
1290
ab € 27,88*
Zubehör
Fetra
1390
ab € 32,42*
Zubehör
Fetra
28TH
ab € 79,97*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.