Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fetra Holzkastenwagen mit Deckel 1200 x 800 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Fetra Holzkastenwagen mit Deckel 1200 x 800 mm
Fetra Holzkastenwagen mit Deckel 1200 x 800 mm
Artikel-Nr.:
     7588-FE-2853
Hersteller:
     Fetra
Herst.-Nr.:
     2853
EAN/GTIN:
     4017976014609
Suchbegriffe:
Holzkastenwagen
Kastenwagen
Bügelklappwagen
Klappbügelwagen

Der Fetra Holzkastenwagen verfügt über allseitige Wände und einen Deckel aus Holzwerkstoffplatten mit einem Buchendekor als Oberfläche. Der Transportwagen ist mit einer Plattform aus Holzwerkstoffplatten mit einem Buchendekor als Oberfläche ausgestattet und bietet so einen Stauraum für alles was sicher transportiert oder aufbewahrt werden muss. An der Unterseite des Drahtkastenwagens befinden sich zwei Lenk- und zwei Bockrollen mit TPE-Bereifung, wobei die Lenkrollen mit Feststellern ausgestattet sind.

Ausstattung Fetra Holzkastenwagen mit Deckel 1200 x 800 mm

  • Material: Stahlrohr, Profilstahl geschweißt
  • Farbe: RAL 5007 (brillantblau)
  • 4 Wände und 1 Deckel aus Holzwerkstoffplatten
  • Boden aus Holzwerkstoffplatte
  • Tragkraft: 600 kg
  • Rad: Ø 200 mm
  • Ladefläche: 1200 x 800 mm
  • Außenmaße: 1330 x 825 x 1113 mm
  • Eigengewicht: 105 kg
  • 2 Lenk- und 2 Bockrollen mit TPE-Bereifung
  • Naben mit Rillenkugellager

Länge: 1330 mm
Höhe: 1113 mm
Breite: 825 mm

Angebote (18)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
27 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 631,92*
€ 693,37*
52 Tage
unbekannt
€ 6,90*
ab € 622,23*
€ 696,62*
12 Tage
4
Frei Haus
ab € 620,12*
€ 701,41*
50 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 643,92*
€ 705,46*
Lager 7588
unbekannt
Frei Haus
ab € 770,48*
€ 834,31*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 7588
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 834,31*
€ 992,83
pro Stück
ab 2 Stück
€ 824,44*
€ 981,08
pro Stück
ab 5 Stück
€ 803,59*
€ 956,27
pro Stück
ab 10 Stück
€ 787,60*
€ 937,24
pro Stück
ab 500 Stück
€ 770,48*
€ 916,87
pro Stück
Lagerstand: Lager 7588
Versand: Lager 7588
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7588
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Fetra
1391
ab € 23,54*
Zubehör
Fetra
1392
ab € 45,00*
Zubehör
Fetra
1290
ab € 30,36*
Zubehör
Fetra
1390
ab € 32,53*
Zubehör
Fetra
28TH
ab € 79,92*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.