Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fetra Alu-Plattformwagen klappbar 740 x 480 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Fetra Alu-Plattformwagen klappbar 740 x 480 mm
Fetra Alu-Plattformwagen klappbar 740 x 480 mm
Artikel-Nr.:
     7588-FE-3120
Hersteller:
     Fetra
Herst.-Nr.:
     3120
EAN/GTIN:
     4017976031200
Suchbegriffe:
Bügelklappwagen
Klappbügelwagen
Klappwagen
Ladefläche Plattformwagen

Der Fetra Plattformwagen verfügt über eine geschlossene Ladefläche mit einer rutschhemmenden Oberfläche und stabilen abgerundeten Kantenprofilen. Der Transportwagen ist außerdem mit einem klappbaren Rohrschiebebügel ausgestattet, welcher eine breite Querstrebe und einen kräftigen Klapp-Beschlag aufweist. An der Unterseite des Alu-Plattformwagens befinden sich zwei Lenk- und zwei Bockrollen mit Vollgummi-Bereifung, wobei die Lenkrollen mit Feststellern ausgestattet sind.

Ausstattung Fetra Alu-Plattformwagen 740 x 480 mm

  • Material: Aluminium
  • Tragkraft: 150 kg
  • Rad: Ø 100 mm
  • Ladefläche: 740 x 480 mm
  • Außenmaße: 760 x 495 x 885 mm
  • Eigengewicht: 10 kg
  • mit klappbarem Rohrschiebebügel
  • geschlossene Ladefläche
  • 2 Lenk- und 2 Bockrollen mit Vollgummi-Bereifung
  • Feststeller an den Lenkrollen
  • zerlegte Anlieferung

Länge: 760 mm
Breite: 495 mm
Belastung: 150 kg

Angebote (18)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
21 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 134,41*
€ 160,49*
4 Tage
11
Frei Haus
ab € 130,11*
€ 161,24*
4 Tage
25
€ 5,45*
ab € 137,11*
€ 163,96*
4 Tage
25
Frei Haus
ab € 138,29*
€ 164,67*
Lager 7588
unbekannt
Frei Haus
ab € 163,09*
€ 191,11*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 7588
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 191,11*
€ 227,42
pro Stück
ab 2 Stück
€ 188,70*
€ 224,55
pro Stück
ab 5 Stück
€ 180,14*
€ 214,37
pro Stück
ab 10 Stück
€ 173,82*
€ 206,85
pro Stück
ab 500 Stück
€ 163,09*
€ 194,08
pro Stück
Lagerstand: Lager 7588
Versand: Lager 7588
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7588
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.