Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fetra Materialständer 605 x 405 mm - höhenverstellbar 524 - 774 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Fetra Materialständer 605 x 405 mm - höhenverstellbar 524 - 774 mm
Fetra Materialständer 605 x 405 mm - höhenverstellbar 524 - 774 mm
Artikel-Nr.:
     7588-FE-3260
Hersteller:
     Fetra
Herst.-Nr.:
     3260
EAN/GTIN:
     4017976032603
Suchbegriffe:
Material-Auflageständer
Materialständer
Materialstütze
Materialwagen

Der fahrbare Materialständer von Fetra dient der Entlastung der Wirbelsäule bei sitzenden oder stehenden Tätigkeiten und eignet sich ideal als Beistellwagen zur Lagerung von Kunststoff- und Stahlblechkästen oder Drahtkörben. Der Materialständer verfügt über eine Plattform aus Stahlblech mit einem allseitigen 20 mm hohen Rand. Die Plattform kann außerdem von Hand in einem Raster von 25 mm mittels Handwinde oder Hydraulikpumpe verstellt werden.

Ausstattung Fetra Materialständer 524 – 774 mm

  • Material: Profilstahl
  • Farbe: RAL 5007 (brillantblau)
  • Stahlblechplattform mit allseitigem Rand 20 mm hoch
  • nicht neigbar
  • höhenverstellbar im Raster von 25 mm
  • Tragkraft: 150 kg
  • Rad: Ø 75 mm
  • Ladefläche: 605 x 405 mm
  • Höhenverstellbar: 524 - 774 mm
  • Eigengewicht: 17 kg
  • 4 Lenkrollen mit TPE-Bereifung
  • Naben mit Gleitlagerung

Länge:
Breite:
Belastung: 150 kg

Angebote (28)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
18 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 161,77*
€ 187,45*
17 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 162,07*
€ 188,10*
27 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 162,80*
€ 188,28*
8 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 167,23*
€ 192,63*
Lager 7588
unbekannt
Frei Haus
ab € 208,47*
€ 237,25*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 7588
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 237,25*
€ 282,33
pro Stück
ab 2 Stück
€ 235,65*
€ 280,42
pro Stück
ab 5 Stück
€ 226,26*
€ 269,25
pro Stück
ab 10 Stück
€ 219,19*
€ 260,84
pro Stück
ab 500 Stück
€ 208,47*
€ 248,08
pro Stück
Lagerstand: Lager 7588
Versand: Lager 7588
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7588
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.