Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fetra Handwagen 1-Achser 4104V - 845 x 545 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Fetra Handwagen 1-Achser 4104V - 845 x 545 mm
Fetra Handwagen 1-Achser 4104V - 845 x 545 mm
Artikel-Nr.:
     7588-FE-4104V
Hersteller:
     Fetra
Herst.-Nr.:
     4104V
EAN/GTIN:
     4017976741048
Suchbegriffe:
Drehachsenwagen
Handpritschenwagen
Handkarre
Handwagen

Der Fetra Handwagen mit Geländer ist ein sehr handlicher Transportwagen und verfügt über offene Wände und eine Ladefläche aus rutschsicheren, wasserfesten Siebdruckplatten und eine anschraubbare Deichsel. Der Handgriff sorgt zudem für eine einfache Handhabung und ist mit einem hautsympathischen Softgrip-Bezug überzogen. An der Unterseite des Handwagens befinden sich außerdem zwei Räder mit Vollgummi-Bereifung.

Ausstattung Fetra Handwagen mit Geländer VB - 845 x 545 mm

  • Material: Stahlrohr geschweißt
  • Farbe: RAL 5007 (brillantblau)
  • Geländer 180/250 mm hoch
  • Deichsel anschraubbar
  • Ladefläche aus wasserfestem Sperrholz
  • Handgriff mit Softgrip-Bezug
  • Tragkraft: 400 kg
  • Ladefläche: 845 x 545 mm
  • Außenmaße: 1526 x 832 x 801 mm
  • Radgröße: 400 x 100 mm
  • Eigengewicht: 22 kg
  • 2 Räder mit Vollgummi-Bereifung
  • Naben mit Rollenlager

Länge: 1526 mm
Breite: 832 mm
Belastung: 400 kg

Angebote (13)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
21 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 251,57*
€ 297,49*
14 Tage
7
Frei Haus
ab € 244,66*
€ 298,82*
6 Tage
15
Frei Haus
ab € 256,63*
€ 302,31*
6 Tage
15
Frei Haus
ab € 257,63*
€ 303,57*
Lager 7588
unbekannt
Frei Haus
ab € 304,11*
€ 356,48*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 7588
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 356,48*
€ 424,21
pro Stück
ab 2 Stück
€ 350,50*
€ 417,10
pro Stück
ab 5 Stück
€ 331,21*
€ 394,14
pro Stück
ab 10 Stück
€ 324,91*
€ 386,64
pro Stück
ab 500 Stück
€ 304,11*
€ 361,89
pro Stück
Lagerstand: Lager 7588
Versand: Lager 7588
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7588
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Fetra
1292
ab € 63,66*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.