Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fetra Plattenwagen ohne Bügel 4465-1 - 1600 x 800 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Fetra Plattenwagen ohne Bügel 4465-1 - 1600 x 800 mm
Fetra Plattenwagen ohne Bügel 4465-1 - 1600 x 800 mm
Artikel-Nr.:
     7588-FE-4465-1
Hersteller:
     Fetra
Herst.-Nr.:
     4465-1
EAN/GTIN:
     4017976020129
Suchbegriffe:
Einsteckbügel Plattenwagen
Rohrbügel Plattenwagen
Platten-Transportwagen
Plattenwagen

Der Fetra Plattenwagen eignet sich zum Längstransport von großflächigen Holz- und Kunststoffplatten und verfügt über Einsteckbügel mit sieben Verstellmöglichkeiten und eine Ladefläche aus rutschsicheren Siebdruckplatten aus wasserfestem Sperrholz als praktische Ablagefläche. An der Unterseite des Transportwagens befinden sich zwei Lenk- und zwei Bockrollen mit Vollgummi-Elastic-Bereifung, wobei die Lenkrollen jeweils über Feststeller verfügen.

Ausstattung Fetra Plattenwagen für Einsteckbügel 1200 - 1600 x 800 mm

  • Material: Stahlrohr, Profilstahl geschweißt
  • Farbe: RAL 5007 (brillantblau)
  • Ladefläche aus rutschsicherer Siebdruckplatte
  • Einsteckbügel mit 7 Verstellmöglichkeiten
  • Bügelabstand licht 90 mm
  • Ladeflächenhöhe: 295 mm
  • Tragkraft: 1200 kg
  • Rad: Ø 200 mm
  • Ladefläche: 1600 x 800 mm
  • Außenmaße: 1720 x 800 x 295 mm
  • Eigengewicht: 63 kg
  • 2 Lenk- und 2 Bockrollen mit Vollgummi-Elastic-Bereifung
  • Naben mit Kugellager
  • Lieferung ohne Bügel

Länge: 1720 mm
Breite: 800 mm
Belastung: 1200 kg

Angebote (19)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
21 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 428,02*
€ 481,91*
11 Tage
7
Frei Haus
ab € 416,93*
€ 484,21*
49 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 431,34*
€ 487,07*
6 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 443,31*
€ 495,76*
Lager 7588
unbekannt
Frei Haus
ab € 518,56*
€ 578,80*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 7588
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 578,80*
€ 688,77
pro Stück
ab 2 Stück
€ 573,47*
€ 682,43
pro Stück
ab 5 Stück
€ 552,82*
€ 657,86
pro Stück
ab 10 Stück
€ 540,63*
€ 643,35
pro Stück
ab 500 Stück
€ 518,56*
€ 617,09
pro Stück
Lagerstand: Lager 7588
Versand: Lager 7588
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7588
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Fetra
3016
ab € 21,39*
Zubehör
Fetra
6016
ab € 23,45*
Zubehör
Fetra
9016
ab € 24,85*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.