Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fetra Glaswagen Plattenwagen 4476 - 2076 x 230 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Fetra Glaswagen Plattenwagen 4476 - 2076 x 230 mm
Fetra Glaswagen Plattenwagen 4476 - 2076 x 230 mm
Artikel-Nr.:
     7588-FE-4476
Hersteller:
     Fetra
Herst.-Nr.:
     4476
EAN/GTIN:
     4017976020075
Suchbegriffe:
Platten-Transportwagen
Plattenwagen
Plattformwagen
Scheibentransportwagen

Der Fetra Glaswagen sorgt für einen sicheren Transport von Glasscheiben, Holz- und Kunststoffplatten oder Fenster und Türen. Hierzu verfügt der Plattenwagen über zweiseitige Anlagen mit Profilgummi belegt als praktische Ablagefläche. An der Unterseite des Glaswagens befinden sich zwei Lenk- und zwei Bockrollen mit einer Vollgummi-Elastic-Bereifung, wobei die beiden Lenkrollen jeweils mit Feststellern ausgestattet sind.

Ausstattung Fetra Glaswagen beidseitig - 2076 x 430 mm

  • Material: Profilstahl, Stahlrohr geschweißt
  • Farbe: RAL 5007 (brillantblau)
  • zweiseitige Anlagen mit Profilgummi belegt
  • Tragkraft: 1200 kg
  • Rad: Ø 200 mm
  • Außenmaße: 2076 x 800 x 1783 mm
  • Auflagefläche: 2076 x 2x 230 mm
  • Anlagehöhe: 1450 mm
  • Eigengewicht: 103 kg
  • 2 Lenk- und 2 Bockrollen mit Vollgummi-Elastic-Bereifung
  • Naben mit Kugellager

Länge: 2076 mm
Breite: 800 mm
Belastung: 1200 kg

Angebote (16)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
22 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 878,55*
€ 954,40*
52 Tage
unbekannt
€ 6,90*
ab € 859,59*
€ 955,06*
7 Tage
15
Frei Haus
ab € 884,72*
€ 957,94*
12 Tage
5
Frei Haus
ab € 854,90*
€ 958,94*
Lager 7588
unbekannt
Frei Haus
ab € 1.057,68*
€ 1.147,06*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 7588
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.147,06*
€ 1.365,00
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.139,37*
€ 1.355,85
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.105,67*
€ 1.315,75
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.083,70*
€ 1.289,60
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.057,68*
€ 1.258,64
pro Stück
Lagerstand: Lager 7588
Versand: Lager 7588
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7588
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Fetra
1288
ab € 11,52*
Sonstiges
Fetra
2210
ab € 35,43*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.